タートルビーチ ゲーム・エンハンサー・オーディオコントロール。 Superhuman Hearingサウンド設定。 エルゴノミックテクスチャーハンドル。 マッピング可能な2つのクイックアクションボタン。 没入感のあるバイブレーション・フィードバック。 レスポンスの良い、正確なコントロール。 Xboxのオフィシャルライセンスを取得
セット内容Turtle Beach(R) REACT-R(TM) コントローラー、2.5m USBケーブル、クイックスタートガイド、タートルビーチ ステッカー
寸法(mm)6.1×2.5×4.3/155×63×110
質量(g)271(ケーブルなし)
ケーブル長(m)2.5
接続取り外し可能な2.5mの Type-C USB コネクタ付きケーブル (コンソールでは Type-A)
互換性Xbox シリーズ X|S、Xbox One、Windows 10 および 11 PC と互換性があります
オーディオステレオオーディオ出力とマイク入力用の3.5mmオーディオポート
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。