受付での使用や商談時、2画面でのマルチタスクにもオススメ。折りたたみ式で、コンパクトなタブレットスタンドです。
収納時サイズは201mm×119mm×47mm
タブレットやポータブルモニターなどを置いて見やすい角度にできるので、お手持ちの端末がより使いやすくなります。
アーム部180°、端末接触部180°、回転台部分は360°と自由に端末の向きを調整する事が可能です。
端末に接触する面に滑り止めが付き、大切な端末を傷から守ります。また、底面の滑り止めにより卓上で滑りにくく、安定して使用できます。
仕様●アーム部:180°●回転台:360°回転●対応機種(目安):約4.7~14インチ程度、厚さ15mm以下、、質量2kg以下のスマートフォン、タブレットなど※13.5インチ以上の機器は横向きで置いてください。●端末接触部:180°
付属品取扱説明書
材質鉄、アルミニウム、シリコーン
色ブラック
質量(g)475
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×119×47
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
色ホワイト
質量(g)1360
最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)5
バッテリー容量(mAh)60000
端子USB×3、TypeC×3
調光方式3段階
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。