【Android(TM)13】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606 8コア】
さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。迫力の大画面10.1インチのタブレットです。〇迫力の大画面。書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。B5ノートに収まるサイズ感。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇6000mAhバッテリー。しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB●外部接続端子:USB Type-CTM ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド
色ブラック
ディスプレイ10インチ
解像度800×1280
使用CPUT606
OSAndroid(TM)13
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様インカメラ:5M(FF)、アウトカメラ:5M(AF)
容量(GB)64
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
【Android(TM)13】【バッテリー5000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4gb】【UNISOC T606 8コア】
タブレットで日常をアップデート。片手で持ちやすい8インチのタブレットです。仕事の資料や電子書籍の閲覧に便利にご利用いただけます。〇片手で持ちやすい。スマートフォンより大きいサイズで読書や動画を楽しめる。カバンに入れても邪魔にならない薄さ。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇5000mAhバッテリー。しっかり使える5000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様●GPU:Mali G57 MP1@650 MHz●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色ブラック
ディスプレイ8インチ
解像度800×1280ピクセル
使用CPUUNISOC T606 8コア(2*ARM Cortex A75@1.6GHz 6*ARM Cortex A55@1.6GHz)
端子Type-C
OSAndroid(TM)13
サイズ(mm)幅約125×奥行約9.7×高さ約210
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素(オートフォーカス対応)・インカメラ:約200万画素
容量(GB)64
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】
TEモデルに比べて大幅にスペックアップ!!運転時のナビにも便利なGPSと各種センサー搭載で作業をサポート。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。ミドルスペックなので学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。8インチサイズでコンパクトながら細かい資料や動画も見やすい。持ち運びにも便利です。
WideVine L1 搭載でネット動画も高画質で視聴可能。
GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。
メモリやストレージ容量UP。TEモデルに比べて画像や動画をたくさん保存できます。WUXGAのクリアな画質での視聴が可能です
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色ブラック
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×8.7×209.5
解像度1200×1920ピクセル
スピーカー(出力)2
バッテリー容量(mAh)5000
端子Type-C
画面サイズ8インチ
OSAndroid(TM)13
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素
容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】
TEモデルに比べて大幅にスペックアップ!!運転時のナビにも便利なGPSと各種センサー搭載で作業をサポート。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。ミドルスペックなので学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。WideVine L1 搭載でネット動画も高画質で視聴可能。
GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。
メモリやストレージ容量UP。TEモデルに比べて画像や動画をたくさん保存できます。WUXGAのクリアな画質での視聴が可能です
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色ブラック
質量(g)約585
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×8.7×166.5
解像度1920×1200ピクセル
スピーカー(出力)4
バッテリー容量(mAh)7100
端子Type-C
画面サイズ10.1インチ
OSAndroid(TM)13
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様アウトカメラ:約800万画素、インカメラ:約500万画素
容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。