1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT-EF233P-B 【ピボット機能搭載】液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 動画あり
事務処理などに便利な液晶モニターです。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!ディスプレイを必要に応じて90°回転させることができるピボット機能搭載。 ディスプレイを90°回転させることで縦長の画面表示が可能!縦表示が向いているデータ(文書ファイルや表計算)やサイト・チャットの閲覧したい時に便利な機能です。 また縦置きをすることで、机の上のスペースを広く使用することができます。 90度回転、高さ、傾斜、左右の調節可能で作業しやすいお好みの作業環境に。 映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
付属品スタンド(支柱、台座、ねじ(ワッシャー)×4)、電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.4m)、VGAケーブル(1.8m)、取扱説明書 質量(g)4700 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×490 コントラスト比1200:1 解像度1920×1080 応答速度14ms 入力端子VGA×1、HDMI×1、AUDIOIN×1 VESAマウント(mm)100×100 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型
1台
22,490 税込24,739
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります