NP-UM352WJL/ NP-UM352WJL-PN/ NP-UM351WJL/ NP-UM361XJL 専用のACランプ
交換目安6000時間(エコ2モードのみで使用時)、5000時間(エコ1モードのみで使用時)、3800時間(エコモードオフのみで使用時)
対応機種NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
プロジェクター専用交換ランプです。
仕様siyou:ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)5000時間(エコ1モードのみで使用時)3500時間(エコモードオフのみで使用時)※保証時間ではありません。
適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M403XJD、NP-M402HJD、NP-M402WJD、NP-M402XJD、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M352WSJD-N3、NP-M352WSJD
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下
付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書
質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)
サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)
外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態
適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free
エコマーク認定認定
取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)
消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W
表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)
有効画素数1280×1024
定格入力電流(A)0.4
コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値)
画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)
表示色約1677万色
解像度1280×1024
使用周囲温度(℃)5~35
視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)
応答速度5ms(白⇔黒)
入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン
水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)
垂直周波数(Hz)50~75
入力電源AC100V、50/60Hz
端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)
傾斜角度(°)上20、下5
最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))
使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
NP-M303WSJD/ NP-M302WSJD-N3/ NP-M302WSJD 専用のACランプ
交換目安8000時間(エコ2モードのみで使用時)、5500時間(エコ1モードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時)
対応機種【M】NP-M303WSJD、NP-M302WSJD-N3、NP-M302WSJD
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
NP-U321HJD 専用のACランプ
交換目安4000時間(エコモードのみで使用時)、3000時間(エコモードオフのみで使用時)
対応機種NP-U321HJD
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
NP-V302HJD/ NP-V332WJD/ NP-V332XJD 専用のACランプ
交換目安6000時間(エコモードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時)
対応機種NP-V302HJD、NP-V332WJD、NP-V332XJD
1個
¥27,990
税込¥30,789
5日以内出荷
NP-M363WJD/NP-M362WJD専用のACランプ
仕様siyou:NP-M363WJD、NP-M362WJDのACランプ※ご購入の際は、必ず対応機種等をご確認ください。ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)、5000時間(エコ1モードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時)
適合機種NP-M363WJD、NP-M362WJD
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
NP-PA803UJL/ NP-PA723UJL/ NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/ NP-PA703WJL/ NP-PA903XJL 専用のACランプ
交換目安【NP-PA803UJL/ PA853WJL/ PA903XJL】5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA723UJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3500時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA653UJL/ PA703WJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、4000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。