VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)
仕様●本体サイズ(D):400mm●SNMP機能:あり、V1/V2C/V3(標準MIBのみサポート)●AUTO-MDIX機能:なし、MDIX固定(標準実装のRJ45ポート、SFP/SFP+ポートに1000BASE-T-SFP搭載の場合が対象。マネジメントポートは対象外。)●VLAN機能:あり●MACアドレス登録件数:32000件●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体重量(g):5500●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●ラックマウントキット:あり(オプション)●冷却ファン:あり●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):420mm●標準ポート数:8
電源AC100V(90~110V),50/60Hz
最大消費電力(W)233
マグネット標準添付
通信速度10/100/1000BASE-T、SFP+(10G)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)
仕様●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):368mm●AUTO-MDIX機能:なし、MDIX固定(標準実装のRJ45ポート、SFP/SFP+ポートに1000BASE-T-SFP搭載の場合が対象。マネジメントポートは対象外。)●冷却ファン:なし●SNMP機能:あり、V1/V2C/V3(標準MIBのみサポート)●ラックマウントキット:あり(オプション)●本体重量(g):4800●本体サイズ(H):43mm●標準ポート数:16●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●MACアドレス登録件数:32000件●本体サイズ(W):420mm
電源AC100V(90~110V),50/60Hz
最大消費電力(W)458
マグネット標準添付
通信速度10/100/1000BASE-T、SFP+(10G)×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。