21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイNEC取扱停止中
3辺スリムベゼル採用のスタイリッシュデザイン。目にやさしく見やすい画面表示の21.5型ワイド・スタンダード液晶ディスプレイ。
エコマーク認定認定モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VAエコマーク認定番号19 119 011
24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイNEC4日以内出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。
エコマーク認定認定表面処理ノングレアコントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO)解像度1920×1080入力端子USB Type-C×1 、DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)黒モニターサイズ24型パネル駆動方式VAエコマーク認定番号19 119 011
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイNEC9日以内出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。
エコマーク認定認定表面処理ノングレアコントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO)解像度1920×1080入力端子USB Type-C×1 、DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)黒モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VAエコマーク認定番号19 119 011
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)NEC9日以内出荷
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1規格2K/FHD(Full-HD)シリーズMultiSyncエコマーク認定認定表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)黒画面サイズ21.5型出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1高さ調節可アスペクト比16:9商品タイプITモニターパネル駆動方式VAエコマーク認定番号19 119 011角度調節可
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798