パソコン/周辺機器 :「エレフォーム」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Monitor 250A
NetBotz インテリジェント・アプライアンスのワイヤレスセンサのプラットフォーム
仕様●製品群:Netbotz●ラックユニット:1U●サポートされている APCユニバーサルセンサー:0~5V・ドアの開閉・ドライ接点・流体の局所的漏出・湿度・温度・煙●サポートされている汎用センサー数:6●Supply Diameter:6●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:垂直●運用高度:0~10000ft●耐気圧(保存高度):0.0000000000…15240.0000000000m●通信ネットワークの種類:RJ45 10/100 Base-T 付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、温度・湿度センサー、Installation gasket 質量(kg)正味:1.27 タイプ「梱包」PCE 種類製品または部品:Industrial rack PC 幅(cm)43.2、「梱包」22.6 梱包数1 高さ(cm)4.4、「梱包」6.6 梱包質量(g)2950 周囲温度(℃)稼動に適した:0…45 通信ポートプロトコル:HTTPS・HTTP・TCP (Transmission Control Protocol)・SNMP v3・Modbus 奥行き(cm)「梱包」45.7 ストレージ周囲温度:-15…65℃ 深さ(cm)5.9
1台
86,980 税込95,678
8日以内出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、5ノード(5個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、200ノード(200個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、10ノード(10個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、75ノード(75個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、150ノード(150個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
839,800 税込923,780
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、100ノード(100個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、50ノード(50個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、25ノード(25個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

クラウドベースのプラットフォームによりどこからでもIT機器やデータセンターの設備環境を可視化するソリューションです。特にチェーン店、クリニック、学校、製造・物流拠点で、POSシステム、電子カルテ、オートメーション、マテリアルハンドリングをはじめとする業種特価のアプリケーションを運用しているお客様に対して、複数拠点に点在しているIT機器を統合的に管理することをサポートします。本ライセンスは、1ノード(1個のIP Address)に対して、1年間のサブスクリプションになります。
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります