14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 伝送方法LTE 周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL)) キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク モジュールAM Telecom「AMM570」 アクセス方式LTE 通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート 周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL)) インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1 電源(V)DC:5V~27.4V(±5%) 動作温度範囲(℃)-20~60 LED8個 プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1 機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能 制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュールAM Telecom「AMM570」 電源DC:5V~27.4V(±5%) 周波数無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL)) 機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能 インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1 保証期間5年 制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末 伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1 伝送方法LTE RoHS指令(10物質対応)対応 キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク 動作温度範囲(℃)20~60
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

サン電子(PC)IoT/M2M向け5Gルータ DRX5510
エコ商品
DRX5510は、5G周波数帯を幅広くサポートする5G/LTEモジュールを搭載し、マルチキャリアに対応しております。これにより、様々なキャリアでそのままご利用いただけ、導入時の機器選定の手間を軽減いたします。将来的なキャリア見直しにも柔軟に対応可能です。無線LAN親機機能も搭載しており、各種クライアント端末とのワイヤレス接続をサポートいたします。また、デュアルSIMに対応し、異なるキャリアのSIMを挿入することで通信回線を冗長化できます。キャリア障害時には自動的に副回線へ切り替わり、通信断絶時間を最小限に抑え、途切れない運用を実現いたします。モバイル通信と無線LANのアンテナを内蔵しており、追加のアンテナ購入は不要で、設置作業を簡略化できます。電波状況に合わせて外部アンテナも接続可能です。IPsec、PPTP、L2TPv2サーバといった各種VPN機能に対応し、セキュアな通信環境を構築できます。車載利用を考慮した堅牢設計で、各種振動試験規格をクリアしており、高い信頼性を保証いたします。さらに、IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度の★1に適合予定です。IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」も搭載し、ファームウェア更新や死活監視などの遠隔集中管理を実現し、安心・安定運用をサポートいたします。
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き) 適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS) 材質ケース:樹脂/取付金具:アルミ(本体と一体化) 質量(g)約420(本体のみ) タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル 規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA 消費電力(W)(最大)14/(平均)8/(おやすみモード)0.8 入力電圧(V)DC5~27.4(±5%) 対応RoHS2:対応、各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×42(突起部・取付部除く) インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)(イーサネット)、(モバイル)5G:n1( 1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL) )、n3( 1710~1785MHz(UL)、1805~1880MHz(DL) )、n28( 703~748MHz(UL)、758~ 803MHz(DL) )、n41( 2496~2690MHz(UL/DL) )、n77( 3300~4200MHz(UL/DL) )、n78( 3300~3800MHz(UL/DL) )、n79( 4400~5000MHz(UL/DL) )、(モバイル)LTE:B1( 1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL) )、B3( 1710~1785MHz(UL)、1805~1880MHz(DL) )、B8( 880~ 915MHz(UL)、925~960MHz(DL) )、B18( 815~ 830MHz(UL)、860~875MHz(DL) )、B19( 830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL) )、B26( 814~849MHz(UL)、856~894MHz(DL) )、B28( 703~748MHz(UL)、758~803MHz(DL) ) 保証期間1年 動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台) モードおやすみモード(省電力モード):対応 動作温度(℃)-20~65 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) アンテナコネクタ:内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac 周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え) 回線種別5G/LTE(NTTドコモ、KDDI) MTBF(時間)120000
1台
125,800 税込138,380
6日以内出荷

サン電子(PC)Rooster DRX5010
無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。これにより通信障害発生時に主回線から副回線に切り替えお客様の大切な通信を継続します(自動切替機能は今後のファームウェアアップデートで実現)。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。またVPN通信時も高速となりリモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応しており、キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより通信障害発生時に主回線から副回線に切り替えお客様の大切な通信を継続します(自動切替機能は今後のファームウェアアップデートで実現)。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となりリモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。 ※RXシリーズと比較。IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。 ※L2TP/IPsec v3対応予定有。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応しており、キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

モジュールAM Telecom「AMM570」 電源DC:5V~27.4V(±5%) 周波数無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL)) 機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能 インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1 保証期間5年 制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末 伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1 伝送方法LTE RoHS指令(10物質対応)対応 キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク 動作温度範囲(℃)20~60
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

サン電子(PC)SE220SET1
エコ商品
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。 デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。 筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。 車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。 IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載 安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。 SE220 ACアダプターセットモデル
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC 質量(g)約120 入力電圧(V)DC 5~32 (±5%) 対応UIMカード:nano SIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込) 周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL)) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150 動作温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件) 回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

サン電子(PC)SE220
エコ商品
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。 デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。 筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。 車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。 IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載 安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC 質量(g)約120 入力電圧(V)DC 5~32 (±5%) 対応UIMカード:nano SIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込) 周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL)) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150 動作温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件) 回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

サン電子(PC)DRX5510SET1
エコ商品
NTTドコモ、KDDI(いずれもMVNO含む)の5G網に対応したDRX5510本体に加え、ACアダプタをセットしたオールインワンモデル。≪DRX5510 製品説明≫。DRX5510は、5G周波数帯を幅広くサポートする5G/LTEモジュールを搭載し、マルチキャリアに対応しております。これにより、様々なキャリアでそのままご利用いただけ、導入時の機器選定の手間を軽減いたします。将来的なキャリア見直しにも柔軟に対応可能です。無線LAN親機機能も搭載しており、各種クライアント端末とのワイヤレス接続をサポートいたします。また、デュアルSIMに対応し、異なるキャリアのSIMを挿入することで通信回線を冗長化できます。キャリア障害時には自動的に副回線へ切り替わり、通信断絶時間を最小限に抑え、途切れない運用を実現いたします。モバイル通信と無線LANのアンテナを内蔵しており、追加のアンテナ購入は不要で、設置作業を簡略化できます。電波状況に合わせて外部アンテナも接続可能です。IPsec、PPTP、L2TPv2サーバといった各種VPN機能に対応し、セキュアな通信環境を構築できます。車載利用を考慮した堅牢設計で、各種振動試験規格をクリアしており、高い信頼性を保証いたします。さらに、IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度の★1に適合予定です。IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」も搭載し、ファームウェア更新や死活監視などの遠隔集中管理を実現し、安心・安定運用をサポートいたします。
付属品DRX5510本体×1、ACアダプタ×1、スタートアップマニュアル(保証書付き) 適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS) 材質ケース:樹脂/取付金具:アルミ(本体と一体化) 質量(g)約420(本体のみ) タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル 外形寸法(mm)約128(W)×81(D)×42 (H)(突起部・取付部除く) 規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA 消費電力(W)(最大)14/(平均)8/(おやすみモード)0.8 入力電圧(V)DC5~27.4(±5%) 対応RoHS2:対応、各種ブロードバンド:対応、UIMカード:nanoSIM×2 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)(イーサネット)、(モバイル)5G:n1( 1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL) )、n3( 1710~1785MHz(UL)、1805~1880MHz(DL) )、n28( 703~748MHz(UL)、758~ 803MHz(DL) )、n41( 2496~2690MHz(UL/DL) )、n77( 3300~4200MHz(UL/DL) )、n78( 3300~3800MHz(UL/DL) )、n79( 4400~5000MHz(UL/DL) )、(モバイル)LTE:B1( 1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL) )、B3( 1710~1785MHz(UL)、1805~1880MHz(DL) )、B8( 880~ 915MHz(UL)、925~960MHz(DL) )、B18( 815~ 830MHz(UL)、860~875MHz(DL) )、B19( 830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL) )、B26( 814~849MHz(UL)、856~894MHz(DL) )、B28( 703~748MHz(UL)、758~803MHz(DL) ) 保証期間1年 動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台) モードおやすみモード(省電力モード):対応 動作温度(℃)-20~65 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) アンテナコネクタ:内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac 周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え) 回線種別5G/LTE(NTTドコモ、KDDI) MTBF(時間)120000
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

サン電子(PC)LBX8110
エコ商品
仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 付属品スタートアップマニュアル 材質樹脂+鋼板 質量(g)約450(本体のみ) モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574)3キャリア対応 規格RoHS2対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 入力電圧(V)DC 5~27.4 (±5%) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く) 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25~85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約300000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC 質量(g)約120 入力電圧(V)DC 5~32 (±5%) 対応UIMカード:nano SIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込) 周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL)) 保証期間5年 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150 動作温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件) 回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 材質樹脂+銅板 モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く) 保証期間5年 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25~85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 入力電圧DC 5~27.4 (±5%) 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約30000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC 質量(g)約120 入力電圧(V)DC 5~32 (±5%) 対応UIMカード:nano SIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込) 周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL)) 保証期間5年 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150 動作温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件) 回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定) 材質樹脂+銅板 モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574) 3キャリア対応 スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用) ソケット内容2個 消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く) 保証期間5年 使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7) LED10個(赤/緑1個、緑9個) コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え) スロットSIM:nanoSIM × 2 動作湿度(%)25~85 (結露なきこと) OSLinuxカーネル:Linux5.10、ディストリビューション:Debian11 適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL)) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1 入力電圧DC 5~27.4 (±5%) 容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM) ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード) MTBF(時間)約30000(本体のみ) LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります