2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サン電子(PC)Rooster DRX5010
無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。これにより通信障害発生時に主回線から副回線に切り替えお客様の大切な通信を継続します(自動切替機能は今後のファームウェアアップデートで実現)。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。またVPN通信時も高速となりリモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応しており、キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより通信障害発生時に主回線から副回線に切り替えお客様の大切な通信を継続します(自動切替機能は今後のファームウェアアップデートで実現)。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となりリモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。 ※RXシリーズと比較。IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。 ※L2TP/IPsec v3対応予定有。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応しており、キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります