絞り込み
ブランド
  • JVC(ビクター)
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(30,477)
  • エレコム(4,298)
  • サンワサプライ(2,624)
  • StarTech.com(2,020)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,824)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,362)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(903)
  • サンワダイレクト(845)
  • ナカバヤシ(692)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(657)
  • LEPLUS NEXT(633)
  • 光興業(587)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(486)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(471)
  • ダイヤトレンド(468)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスマイクロホン(バンド型) JVC(ビクター)ワイヤレスマイクロホン(バンド型)JVC(ビクター)
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
電源コード ACプラグ-2ピン電源ソケット(端子間ピッチ7mm 定格7A125V) CN-320B JVC(ビクター)電源コード ACプラグ-2ピン電源ソケット(端子間ピッチ7mm 定格7A125V) CN-320BJVC(ビクター)
889税込978
1個
6日以内出荷
AC100Vの外部電源端子付ステレオラジカセを家庭用電源で使用する場合。
定格7A/125V
呼び出しマイクロホン 卓上型 JVC(ビクター)呼び出しマイクロホン 卓上型JVC(ビクター)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
単一指向性で特定の方向からの音だけを集音するのでハウリングを起こしにくい。 トークスイッチロック機能でハンズフリー放送が可能。
仕様●製品タイプ:マイク●仕様:インピーダンス: 600Ω±30%(1kHzにおいて) 不均衡、マイク感度: -52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa)、周波数特性: 80Hz~12kHz(1kHz基準偏差 +12dB -12dB)、形式: 単一指向性ダイナミックマイクロホン、外形寸法: 幅110mmx奥行165mmx高さ47mm(ケーブル除く) マイク長さ292mm、質量: 約1.0kg(ケーブルを除く)●コード番号:JV104XR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7662-09
ホームシアタープロジェクター用 交換ランプ   PK-L2618UW JVC(ビクター)ホームシアタープロジェクター用 交換ランプ PK-L2618UWJVC(ビクター)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
ホームシアタープロジェクター用 交換ランプ
適合【対象モデル】DLA-V9R、DLA-V7、DLA-V5
VX-HD115V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1.5m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] JVC(ビクター)VX-HD115V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1.5m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]JVC(ビクター)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル 機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用 配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
ホワイトケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)ケーブル種類スリムタイプ
リモートマイクロホン JVC(ビクター)リモートマイクロホンJVC(ビクター)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
5回線リモートマイクロホン
仕様●製品タイプ:マイク●仕様:5回線●コード番号:JV100P7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7659-10
プロジェクター  ホワイト LX-NZ30-W JVC(ビクター)プロジェクター ホワイト LX-NZ30-WJVC(ビクター)
499,800税込549,780
1個
13日以内出荷
明るくリアルな高品位映像をリビングに。 高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。 大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。 ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。 設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。 さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。 軽くてコンパクト。手軽に設置。
仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準)質量(kg)5.9ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(待機時:0.5 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809光源レーザーダイオード解像度3840×2160入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX)出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A)明るさ(Lm)3300表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
プロジェクター  ブラック LX-NZ30-B JVC(ビクター)プロジェクター ブラック LX-NZ30-BJVC(ビクター)
499,800税込549,780
1個
13日以内出荷
明るくリアルな高品位映像をリビングに。 高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。 大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。 ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。 設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。 さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。 軽くてコンパクト。手軽に設置。
仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準)質量(kg)5.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(待機時:0.5 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809光源レーザーダイオード解像度3840×2160入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX)出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A)明るさ(Lm)3300表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
プロジェクター Victor ホワイト DLA-V50-W JVC(ビクター)プロジェクター Victor ホワイト DLA-V50-WJVC(ビクター)
899,800税込989,780
1個
13日以内出荷
プロジェクター Victor ブラック DLA-V50-B JVC(ビクター)プロジェクター Victor ブラック DLA-V50-BJVC(ビクター)
899,800税込989,780
1個
13日以内出荷
LX-UH1専用交換ランプ PK-L2417U JVC(ビクター)LX-UH1専用交換ランプ PK-L2417UJVC(ビクター)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
VX-HD410VS HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔MicroHDMI /スタンダードタイプ] JVC(ビクター)VX-HD410VS HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔MicroHDMI /スタンダードタイプ]JVC(ビクター)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
HDMIケーブル
ブラックケーブル長(m)1
DLA-95R/75R/55R用交換ランプ PK-L2312UG JVC(ビクター)DLA-95R/75R/55R用交換ランプ PK-L2312UGJVC(ビクター)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
DLA-95R/75R/55R用交換ランプ
VX-HD110V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] JVC(ビクター)VX-HD110V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]JVC(ビクター)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル 機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用 配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
ホワイトケーブル長(m)1ケーブル種類スリムタイプ
電源コード ACプラグ-2ピン電源ソケット(端子間ピッチ8.6mm 定格7A125V) CN-325B JVC(ビクター)電源コード ACプラグ-2ピン電源ソケット(端子間ピッチ8.6mm 定格7A125V) CN-325BJVC(ビクター)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
AC100Vの外部電源端子付ステレオラジカセを家庭用電源で使用する場合。 ※接続する機器それぞれに入出力の関係が必要です。
定格7A/125V

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器