絞り込み
ブランド
  • JVC(ビクター)
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,840)
  • StarTech.com(1,557)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(936)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(509)
  • ATEN(451)
  • ダイヤトレンド(447)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(436)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスマイクロホン(バンド型) JVC(ビクター)ワイヤレスマイクロホン(バンド型)JVC(ビクター)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
電源コード ACプラグ-2ピン電源ソケット(端子間ピッチ8.6mm 定格7A125V) CN-325B JVC(ビクター)電源コード ACプラグ-2ピン電源ソケット(端子間ピッチ8.6mm 定格7A125V) CN-325BJVC(ビクター)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
AC100Vの外部電源端子付ステレオラジカセを家庭用電源で使用する場合。 ※接続する機器それぞれに入出力の関係が必要です。
定格7A/125V
ホームシアタープロジェクター用 交換ランプ   PK-L2618UW JVC(ビクター)ホームシアタープロジェクター用 交換ランプ PK-L2618UWJVC(ビクター)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
ホームシアタープロジェクター用 交換ランプ
適合【対象モデル】DLA-V9R、DLA-V7、DLA-V5
VX-HD115V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1.5m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] JVC(ビクター)VX-HD115V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1.5m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]JVC(ビクター)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル 機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用 配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
ホワイトケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)ケーブル種類スリムタイプ
電源コード ACプラグ-2ピン電源ソケット(端子間ピッチ7mm 定格7A125V) CN-320B JVC(ビクター)電源コード ACプラグ-2ピン電源ソケット(端子間ピッチ7mm 定格7A125V) CN-320BJVC(ビクター)
889税込978
1個
6日以内出荷
AC100Vの外部電源端子付ステレオラジカセを家庭用電源で使用する場合。
定格7A/125V
プロジェクター  ホワイト LX-NZ30-W JVC(ビクター)プロジェクター ホワイト LX-NZ30-WJVC(ビクター)
499,800税込549,780
1個
13日以内出荷
明るくリアルな高品位映像をリビングに。 高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。 大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。 ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。 設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。 さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。 軽くてコンパクト。手軽に設置。
仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準)質量(kg)5.9ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(待機時:0.5 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809光源レーザーダイオード解像度3840×2160入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX)出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A)明るさ(Lm)3300表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
プロジェクター  ブラック LX-NZ30-B JVC(ビクター)プロジェクター ブラック LX-NZ30-BJVC(ビクター)
499,800税込549,780
1個
13日以内出荷
明るくリアルな高品位映像をリビングに。 高精細4K映像によるその場にいるような臨場感。 大画面HDRで映像の中に入ってしまいそうな没入感を体感。 ハイフレームレートと低遅延で100インチ超えの大画面ゲーミング。 設置は好きなところに。ワイドなレンズシフトと1.6倍ズームにおまかせ。 さまざまな設置を可能にするジオメトリック(幾何学歪み)補正機能。 軽くてコンパクト。手軽に設置。
仕様レンズシフト:上下60%、左右23% (手動)、投写サイズ:60~200型、ファンノイズ:29dB/34dB (エコ/標準)質量(kg)5.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(待機時:0.5 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×145.8×341レンズ1.6倍手動ズーム・フォーカスレンズ、f=14.3~22.9 mm、F 1.809光源レーザーダイオード解像度3840×2160入力端子HDMI×2(HDCP2.3対応)、DisplayPort×1、USB×1端子【制御端子】RS232C×1(D-Sub 9pin)、LAN×1 (RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX)出力端子USB Type A×1(電源供給 5V/2.5A)、トリガー×1(ミニジャック、12V/0.1A)明るさ(Lm)3300表示デバイス0.47” DMD (1920 x1080)
LX-UH1専用交換ランプ PK-L2417U JVC(ビクター)LX-UH1専用交換ランプ PK-L2417UJVC(ビクター)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
高天井用延長ポール EF-EP1 JVC(ビクター)高天井用延長ポール EF-EP1JVC(ビクター)
29,980税込32,978
1個
欠品中
VX-HD410VS HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔MicroHDMI /スタンダードタイプ] JVC(ビクター)VX-HD410VS HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔MicroHDMI /スタンダードタイプ]JVC(ビクター)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
HDMIケーブル
ブラックケーブル長(m)1
DLA-95R/75R/55R用交換ランプ PK-L2312UG JVC(ビクター)DLA-95R/75R/55R用交換ランプ PK-L2312UGJVC(ビクター)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
DLA-95R/75R/55R用交換ランプ
VX-HD110V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] JVC(ビクター)VX-HD110V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]JVC(ビクター)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル 機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用 配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
ホワイトケーブル長(m)1ケーブル種類スリムタイプ

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器