パソコン/周辺機器 :「テレビ会議 マイク」の検索結果
ストリーミング/放送/ゲーム実況/Skype/テレビ会議に最適な高音質
USB単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロフォン。
【プラグ&プレイ】USB 2.0クラス準拠によりドライバー不要でMac
/PC接続可能。
【妥協なきパフォーマンス】スタジオグレードの16ビット解像度、
サンプルレートは32 kHz、44.1 kHz、48 kHzから選択可能。
ポップガード搭載、あらゆる録音ソフトで使用可能な10dBパッド、
不意のノイズを軽減するショックマウント装備。
【コンパクトかつ堅牢な作り】頑丈な金属製のデスクスタンドと
コンパクトなサイズでご家庭およびロケでの録音に最適。
仕様等価ノイズレベル:< 12 dbA (A-weighted)、Padスイッチ:0dB / -10dB
質量(kg)0.4
タイプΦ14mmエレクトレット・コンデンサー・カプセル
対応OSWindows 7、8、10 以降、Mac OS 10.10 以降 USB 2.0 Class 2 コンプライアント・ドライバ
接続方式USB
感度-34dB ± 2dB (0db = 1V/Pa @ 1KHZ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×188×139
周波数特性80Hz~15kHz
出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)
指向性カーディオイド
サンプルレート32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz @16-bit
PC接続USB-A 端子 USB 2.0
1個
¥7,398
税込¥8,138
17日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。