2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用 手のひらサイズで旅行やビジネスにも最適 最大66wの高出力 PCや携帯ゲーム機などを3台同時に充電可能
仕様●本体サイズ:約61×28.6×60mm●本体重量:約120g●本体カラー:ホワイト●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A●出力●▼Type-C1・C2:個別使用時/ 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3.3A(66W Max)、PPS/3.3-21V 3A、USB-A/5V-3A・9V-2A・12V-1.5A(18W Max)●▼Type-C1+C2: C1 45W +C2 20W (65W Max)●▼Type-C1+USB-A: 45W +18W(63W Max)●▼Type-C2+USB-A: 5V-3A(15W Max)●▼Type-C1+【Type-C2+USB-A】:45W+15W(60W Max)●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE アズワン品番68-2008-59
1ケース(6個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

PD3.0なので急速充電が可能、旅行やビジネスなど様々なシーンに◎、手のひらサイズ・95gの軽量で持ち運びも可能、合計32wなのでタブレット端末や携帯ゲーム機を同時に充電できる
仕様●サイズ:約65.5×67×32mm●重量:約95g●素材:PC難燃素材●入力:100-240V~50/60Hz 1A●出力●▼Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A (QC2.0・QC3.0・PD2.0・PD3.0)●▼USB-A:5V2.4A(Max)、合計最大/32W●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE
1ケース(5個)
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります