パソコン/周辺機器 :「typec」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●長さ:3.0m●色:ホワイト●コネクタ1:Type-C(オス)●コネクタ2:Type-C(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:3.0m
ケーブル長(m)3
アズワン品番68-2061-64
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
仕様●長さ:1.0m●色:ホワイト●コネクタ1:Type-C(オス)●コネクタ2:Type-C(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:1.0m
ケーブル長(m)1
アズワン品番68-2061-62
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
Quick Charge3.0とPower Deliveryに対応したType-CコネクタとType-Cコネクタの充電/データ転送用ケーブルです。USB 2.0規格に対応しています。
仕様●コネクタ仕様:USB 2.0、最大45W(9V、5.0A)●ケーブル長さ:2m●色:シルバー●【使用上の注意】●使用するパソコンの性能により、供給される電流値が異なります。
アズワン品番67-0400-08
1個
¥1,188
税込¥1,307
5日以内出荷
仕様●長さ:2.0m●色:ホワイト●コネクタ1:Type-C(オス)●コネクタ2:Type-C(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:2.0m
ケーブル長(m)2
アズワン品番68-2061-63
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
Quick Charge3.0とPower Deliveryに対応したType-CコネクタとType-Cコネクタの充電/データ転送用ケーブルです。USB 2.0規格に対応しています。
Type-Cとライトニングコネクタ用の充電/データ転送用ケーブル。QC3.0とPDに対応。充電とデータ転送に対応。※非認証最大出力:9V/2A(PD18W)、QuickCharge3.0対応。最大2.0Aで急速充電可能
仕様●コネクタ形状:TypeCオス-Lightningオス●色:白●ケーブル長:2m
アズワン品番67-0375-65
1本
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ドライバの面倒なダウンロード等は不要、挿すだけの簡単接続
2-IN-1 有線LAN & 100WPD充電
バスパワーでパソコン周辺の配線がすっきり
全二重通信 と半二重通信に対応可能
仕様●本体サイズ:約63×21×16.5mm●本体重量:約30g●対応機器:USB-C ポート付の機器、 Chromecast with Google TV、Pixelbook、Chromebook、Pixel Phone、MacBook Pro、MacBook、 iPad Pro 2018、Dell ×PS 13/15、Surface Book 2Asus ZenBook、Lenovo Yoga 720/910/920、Samsung S8/S9/S10、Samsung Tablet Tab A 10.5等●各ポート:Gigabit Lan(GB)1000mbps (LED指示ライト付)●▼※正常使用時、グレーライト点灯、オレンジライト点滅 IEEE 802.3・802.3u・802.3ab(10Base-T・100Base-Tx・1000Base-T)に対応●USB-C PD ポート:充電用、Max100W●ホスト側インターフェース:USB-C DC/DC●変換率:Up to 96%
アズワン品番68-2008-72
1ケース(6個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍
芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド
3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続
仕様●仕様:Type C - HDMI 4K@60Hz メス●仕様詳細:3D映像対応 Type C - HDMIメスアダプター ARC/ 3D FULL HD/ 4K2K/ HEAC対応●ケーブル長さ:約20cm(コネクタ部除く)●対応機器:Type C入力端子およびHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機、スマホ、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K (4096×2160 pixel) ※60Hz Max 2Kとの下位交換可能●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4k2k解像度で60pへの対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHzオーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル (4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●コネクター形状:Type C プラグ/- HDMI メス●対応音声フォーマット:Dolby Digital・ DTS・DVD Audio・SACD・Dolby Digital Plus・Dolby TrueHD・DTS-HD High Resolution Audio・DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●素材:アルミ合金●本体色:黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体
アズワン品番68-2008-71
1ケース(6個)
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる
Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力
消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー
コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)
アズワン品番68-2008-85
1ケース(6個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)
アズワン品番68-2008-76
1ケース(6個)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
PowerDelivery 20Wに対応しているので急速充電が可能!
仕様●サイズ:約42×42×29mm●本体カラー:ホワイト●重さ:約47g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.5A●出力ポート:Type C (PD3.0)●出力:PD 5V3A、9V2.22A、12V1.67A、20W (MaX)●素材:PC難燃素材●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE、ETL、FCC、RoHS(2024年2月時点)
アズワン品番68-2008-53
1ケース(20個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、PD3.0なので急速充電が可能、最大45wの高出力でスマホやタブレット、携帯ゲーム機・ スマートウォッチなど様々な端末に対応◎、コンパクトで持ち運びにも便利
仕様●本体サイズ:約47×28.77×46mm●本体重量:約64g●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.2A●出力●▼QC3.0, PD3.0:DC/5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-2.25A、45W Max●▼PPS:3.3V-21V 2.1A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE
Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター。外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載。Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応。HDMIポートは4Kに対応。放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。MacのM1チップで動作を確認済み
仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯
アズワン品番67-0400-02
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
3台同時充電可能、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
仕様●サイズ:約140.5×68.9×27.5mm●本体充電時間:約6~10時間●付属品:TypeC-TypeCケーブル●認証:CE/FCC/PSE●大容量:20,000mAh
3台同時・最大22.5wで充電可能、PD3.0だから超高速充電 タブレット端末や携帯ゲーム機にも◎、表面に滑り止め加工付き、バッテリー残量がひとめで分かるLEDランプ付き
PD対応で急速充電可能、1台9役でデスクやリビング・キッチンなど様々な場面に◎、場所を取らずスッキリした見た目のタワー型、コードを差すだけで使えるUSBポート搭載
仕様●本体サイズ:約105×60×60mm●電源コードの長さ 1m●重量:約320g●素材:ABS樹脂●入力:AC 100V-240V~50/60Hz 0.5A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●認証:PSE●出力:ACコンセント 6ポート:14A 100V、合計1400Wまで、USB-A ×2:2.4A / TypeC ×1:DC 5V 3A DC 9V 2.22A DC 12V 1.67A、PD20W、合計DC 5V 3.4(MAX)
アズワン品番68-4057-27
1ケース(6個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。