2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。 表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。 太陽光や蛍光灯の映りこみが少ないのがアンチグレアの特徴。 つや消し加工で不快なギラツキを抑えます。 画面のちらつきも極限まで抑えました。 何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
用途液晶保護フィルム(モバイル) 適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6 セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 高さ(cm)18 特性耐衝撃・光沢・反射防止・貼り直せる・気泡軽減加工 横(cm)9 奥行き(cm)0.1
1個
899 税込989
当日出荷

通常のガラスより約6倍強い。 太陽光や蛍光灯の写りこみが少ないのがアンチグレアの特徴。 つや消し加工で不快なギラツキを抑えます。 画面のちらつきも極限まで抑えました。 さらにサラサラした質感がタッチ操作をスムーズにし操作性が向上します。 端末の液晶面に合わせた3D形状によりまるで貼っていないような自然な使い心地です。 化学強化されたアルミノシリケートガラスを使用、一般的なガラスをはるかに超える強度を持っており、プラスチックの数十倍とも言われています。
用途液晶保護フィルム(モバイル) セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス 材質アクリル粘着剤(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) ブラック 質量(g)40 幅(cm)10 対応機種Xperia1III 高さ(cm)20 表面硬度10H 特性ガラス・反射防止・3D形状・気泡レス・スムースタッチ 奥行き(cm)1
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります