ホールドロック UDAシリーズアバンテック24日以内出荷から33日以内出荷
プラグの抜け防止用のロックです。プラグの脱落事故を防止しデータを守ることで、リスクを軽減します。機器側のUSBコネクターがタテ・ヨコどちらに取り付けされていても対応でき、固定ロックが可能です。USBプラグを2個同時に固定ロックすることも可能です。
材質マジックフッカー(R)/ポリカーボネート、面ファスナー/ポリエステル(難燃タイプ)セット内容マジックフッカー(R)×1枚、面ファスナー×2枚寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法D(mm)6寸法E(mm)10寸法F(mm)27寸法G(mm)22寸法H(mm)8
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3