パソコン/周辺機器 :「エジェクターポンプ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLANET Technology産業用PoE+インジェクター
エコ商品
産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
仕様ハードウェアバージョン3 質量(g)489 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート 出力DC54V:最大30W 電源DC12~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

PLANET Technology産業用IP67 PoE+インジェクター
エコ商品
産業用IP67シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)339 出力DC54V:最大30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力RJ45:1ポート 電源DC24~56V 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×105 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用IP67シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g)339 出力DC55V時 802.3bt PDに対して最大60W、802.3at PDに対して最大30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン2 ポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力 RJ45:1ポート 電源DC24~56V 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

産業用4ポートIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 出力802.3bt PDへ最大: 95W、レガシー・パワードPDへ最大: 60W、802.3at PDへ最大: 36W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数DATA入力+PoE出力 RJ45:4ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3bt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン5 ポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント ポート数DATA入力+PoE出力:2ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

802.3bt PoE++対応GigabitタイプPoEスプリッター。
その他ハードウェアバージョン:1 材質筐体:メタル 取付方式デスクトップ、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DCプラグイン2.5mm スイッチディップスイッチ:2V/19V/24V DC出力 出力803.btタイプ3 PoE++入力:4.5A@12V DC、2.8A@19V DC、2.2A@24V DC | 803.btタイプ4 PoE++入力時:5A@12V DC、3.15A@19V DC、2.5A@24V DC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×39.2 入力48~56V DC PoE 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート10/100/1000Mbps
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g)445 出力・802.3bt タイプ3 PoE++入力時 DC12V 最大4.5A、DC24V 最大2.2A ・802.3bt タイプ4PoE++入力時 DC12V最大5.8A、DC24V 最大2.9A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック 材質(ケース)IP30 メタル 入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++ DC48~56V 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

産業用IP67準拠IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g)424 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力2ピン端子ブロック 出力DC12V 5A 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++: DC52~56V、802.3at PoE+: DC48~56V 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DC12V/24V出力電圧切替が可能なIEEE 802.3at PoE+スプリッター
仕様(筐体)プラスチック、DATA出力 RJ45 STP:1、DC出力プラグコネクタ:1、PoE入力 RJ45 STP:1、Power入力:IEEE 802.3at DC52~56V、Power出力:DC12V/24V(調整可能)、ハードウェアバージョン:2 取付方式ウォールマウント可能 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×25 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート10/100/1000Mbps
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3at PoE+スプリッター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at 質量(g)421 出力DC12V/24V 最大2A(調整可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32 仕様ハードウェアバージョン2 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック 材質(ケース)IP30 メタル 入力802.3at PoE DC48~56V 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。
仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1 取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26 動作温度(℃)-0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート100Mbps
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります