パソコン/周辺機器 :「筐体」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
1000BASE-T 24ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン9
材質メタル
質量(kg)1.9
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
ポート数1000BASE-T:24ポート
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44
材質(ケース)メタル
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1000BASE-T 10ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:10ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)1205
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン2
材質メタル
出力(W)最大120
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)428
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×93×32
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
仕様ハードウェアバージョン3
材質メタル
取付け方法デスクトップ、ウォールマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート
材質メタル
電源供給方式専用ACコード
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(kg)1.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ハードウェアバージョン3
出力(W)最大60
電源AC100~240V
材質(ケース)メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法デスクトップ、ラックマウント、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
100BASE-TX 24ポートを持つファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン11
材質メタル
質量(kg)1.4
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
ポート数100BASE-TX:24ポート
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×44
材質(ケース)メタル
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
100BASE-TX 16ポートを持つファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:16ポート
材質(ケース)メタル
質量(kg)1.3
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
仕様ハードウェアバージョン9
材質メタル
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。
仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1
取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26
動作温度(℃)-0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート100Mbps
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
DC12V/24V出力電圧切替が可能なIEEE 802.3at PoE+スプリッター
仕様(筐体)プラスチック、DATA出力 RJ45 STP:1、DC出力プラグコネクタ:1、PoE入力 RJ45 STP:1、Power入力:IEEE 802.3at DC52~56V、Power出力:DC12V/24V(調整可能)、ハードウェアバージョン:2
取付方式ウォールマウント可能
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×25
動作温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート10/100/1000Mbps
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1ポート802.3btから1ポート802.3btへのギガビットPoE++エクステンダー。POE-E301はギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3bt/802.3at/802.3af PoEの伝送距離を、標準100mまで延長可能です。POE-E301は、802.3bt PoE++入力ポートから最大95WのPoE電力を得ることができ、出力ポートは最大65Wの電力を供給することができます。
仕様●DIPスイッチ:PoE給電オプション BT/UPOE●PoE入力:DC50-56V 最大95W●PoE入力 RJ45:1●PoE出力:DC55V 最大65W PoEバジェット●PoE出力 RJ45:1●ハードウェアバージョン:1●筐体:メタル
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート10/100/1000Mbps
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。フラットタイプデザイン。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-T:8、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~4、PoEバジェット:最大144W、ハードウェアバージョン:2
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710 、RFC 3810、ITU G.8032
電源DC48~56V 冗長電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×25×134
入力電源着脱式3ピン端子台
動作温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
802.3bt PoE++対応GigabitタイプPoEスプリッター。
その他ハードウェアバージョン:1
材質筐体:メタル
取付方式デスクトップ、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DCプラグイン2.5mm
スイッチディップスイッチ:2V/19V/24V DC出力
出力803.btタイプ3 PoE++入力:4.5A@12V DC、2.8A@19V DC、2.2A@24V DC | 803.btタイプ4 PoE++入力時:5A@12V DC、3.15A@19V DC、2.5A@24V DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×39.2
入力48~56V DC PoE
動作温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート10/100/1000Mbps
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1000BASE-T 4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-SX/LX/BX SFP 100BASE-FX SFPと互換性あり:2、1000BASE-T:4、ハードウェアバージョン:1
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab Gigabit 1000T、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1pIEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、 RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032 ERPS Ring
電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135
入力電源着脱式6ピン端子台
動作温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様(筐体)IP30 メタル、100/1000BASE-SX/LX/BX SFP:2、1000BASE-T:8、ハードウェアバージョン:1
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU-T G.8032 ERPS Ring
電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135
入力電源着脱式6ピン端子台
動作温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。