パソコン/周辺機器 :「RJ45」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過酷な環境でも安定して動作する超小型の産業用10Gメディアコンバータです。1ポートのRJ45(最大10Gbps)と1ポートのSFP+スロットを搭載し、銅線と光ファイバ間の高速変換に対応します。-40~75℃の広範な温度範囲とIP30準拠の堅牢設計、冗長電源対応により、工場や屋外などの現場でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。
仕様●アドレステーブル:9Kエントリ、自動送信元アドレス学習およびエージング●ネットワークケーブル:10G/5G/2.5G/1G/100M BASE-T:10G - Cat 6A/7、5G - Cat 6/6A/7、1G/2.5G - Cat 5e/6/6A/7、100M - Cat 5/5e/6/6A/7、Cat 5/5e/6/6A/7 UTP ケーブル(最大 100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP (最大100m)|10GBASE-LR/SR/BX :50/125μm または 62.5/125μm、マルチモード光ファイバーケーブル(最大 300m)、9/125μm シングルモード光ファイバーケーブル(最大 60km)●ハードウェアバージョン:2●ファブリック:20Gbps●フロー制御:全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー●安全性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE セット内容本体、ユーザーズマニュアル、DINレールキット、壁掛け取り付けキット、SFP+ダストキャップ、RJ45ダストキャップ 材質IP30メタル筐体 質量(g)385 取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け 電源(V)6ピン端子台 DC12~48、AC24 規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135 LEDシステム:赤(障害アラート)、緑(PWR)|インターフェース:オレンジ(1/10G LNK)、緑(5000/2500/100M LNK) 動作温度(℃)-40~75 動作湿度(%)5~95 (結露なきこと) 保存湿度(%)5~95 (結露なきこと) 保管温度(℃)-40~75 ジャンボフレーム16K RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1ポート×10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X オートネゴシエーション | 1ポート×10GBASE-SR/LR SFP+ アラーム停電用リレー出力1系統、アラームリレー電流容量:1A@DC24V ESD保護6KV DC
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

PLANET Technology光メディアコンバータ SCポート
エコ商品
10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SX/LXネットワーク間の変換をサポート。RJ45ポート⇔SCポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
質量(g)200 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 電源DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26 芯数2芯 取付け方法ウォールマウント、シャーシ設置、オプションのDINレールキットによるDINレール取付 電源供給方式専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLANET Technology光メディアコンバータ SFPポート
エコ商品
10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガビットイーサネットスイッチングハブは、16ポートのRJ45 10/100/1000Mbpsポートを提供し、高速なネットワーク接続を実現します。16ポートは、接続されたデバイスの適切な伝送速度および半/全二重モードを自動的に識別して決定することができ、9Kジャイアントフレーム機能をサポートしています。そのため、GSW-1601は、バックボーンや高性能サーバーに接続するセキュアなトポロジーで、大量のデータ伝送を処理することができます。
ポート数16×10/100/1000BASE-T MDI/MDIXポート 材質(ケース)メタル 質量(kg)1.6 消費電力(W)7.6 電源100~240V AC、0.15A、50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 180 x 44 スイッチング方式ストアアンドフォワード 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 仕様ハードウェアバージョン9 セット内容本体、QRコードシート、専用ACコード、ラックマウント用ブラケット 材質メタル 適合規格FCCパート15クラスA、CE 相対湿度5%~95%(結露しないこと) 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード付属(3Pプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 放熱量(W)7.6
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

同軸ケーブルを利用して長距離かつ高速なネットワーク接続を実現するギガビット対応のイーサネット・オーバー・コアキシャル・コンバータです。RJ45ポートとBNCコネクタを備え、最大1.4kmの距離までデータ伝送が可能で、最大300Mbpsの全二重通信に対応します。用途に応じて、非対称(下り200Mbps/上り100Mbps)と対称(上下150Mbps)モードを選択可能。HD IPカメラや無線AP、NVR、デジタルサイネージなどのIP機器に最適で、既存の同軸配線を活かして効率的なネットワーク拡張を実現します。
仕様●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:2●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと) セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ 材質メタル 質量(g)185 取付方式壁掛け取り付け 規格IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.3x 全二重フロー制御、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998 電源外部電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×70×26 LED緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE 動作温度(℃)0~50 保存湿度(%)5~95 (結露なきこと) 保管温度(℃)-10~70 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

8個の10/100/1000BASE-TのRJ-45LANポートと2個の100/1000BASE-X SFP光ファイバーインターフェース、電源システムを内蔵。安全なトポロジーで非常に大量のビデオ、音声、重要なデータを処理する 20Gbps スイッチファブリックをサポートするほか、ユーザーフレンドリーでありながら高度な IPv6 / IPv4 管理インターフェイスと豊富な L2 / L4 スイッチング機能を提供。ネットワークインフラストラクチャを拡張またはアップグレードする企業や SOHO に最適な投資です。
材質メタル 取付方式デスクトップ、ラックマウント 電源(V)AC100~240 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP version 1、RFC 2236 IGMP version 2、RFC 3376 IGMP version 3、RFC 2710 MLD version 1、RFC 3810 MLD version 2、ITU G.8032 ERPS Ring ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44 機能管理:最大256のVLANグループ 、ERPS対応、ITU-T G.8032準拠 、IPv4とIPv6のデュアルスタック管理、IPv4 IGMPスヌーピングv2およびv3をサポート、DHCPスヌーピング対応 動作温度(℃)0~50 電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ) ファンファンレス設計 RoHS指令(10物質対応)対応 コンソールRS-232-RJ45 シリアルポート(1152008、N、1)×1
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動) 質量(g)255 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p Class of Service、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルー ポート数5ポート×10/100BASE-TX RJ45 TP auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード) 電源12~48V DC、逆極性保護機能付き冗長電源、24V AC電源サポート 適合規格FCC Part 15 Class A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×104×30 材質(ケース)IP30 メタル 保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし) 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント LEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT 動作湿度(%)5~95% 電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用) RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

PLANET Technology産業用PoE+インジェクター
エコ商品
産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
仕様ハードウェアバージョン3 質量(g)489 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート 出力DC54V:最大30W 電源DC12~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1ポートPoE+から2ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)258 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート 出力最大25W DC44~55V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×77×28 材質(ケース)メタル 入力最大30.8W DC52~56V インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3at、PoE out各ポート:IEEE 802.3at 取付け方法ウォールマウント可能 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×105 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用IP67シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g)339 出力DC55V時 802.3bt PDに対して最大60W、802.3at PDに対して最大30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン2 ポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力 RJ45:1ポート 電源DC24~56V 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g)445 出力・802.3bt タイプ3 PoE++入力時 DC12V 最大4.5A、DC24V 最大2.2A ・802.3bt タイプ4PoE++入力時 DC12V最大5.8A、DC24V 最大2.9A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック 材質(ケース)IP30 メタル 入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++ DC48~56V 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1ポート802.3bt PoE++から4ポートIEEE 802.3at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3az、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g)430 入力最大95W DC50~57V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン4 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:4ポート 出力各ポート最大30.8W DC44~55V 材質(ケース)IP30 メタル インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3bt、PoE out各ポート:IEEE 802.3at 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3bt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン5 ポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用IP67準拠IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g)424 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力2ピン端子ブロック 出力DC12V 5A 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++: DC52~56V、802.3at PoE+: DC48~56V 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

IP67準拠、1ポート802.3bt PoE++から2ポート802.3bt/at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3bt、PoE out各ポート:IEEE 802.3bt 質量(g)339 出力最大60W DC50~55V IEEE 802.3af PoE入力は非対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン3 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 入力最大95W DC52~57V 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

産業用4ポートIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 出力802.3bt PDへ最大: 95W、レガシー・パワードPDへ最大: 60W、802.3at PDへ最大: 36W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数DATA入力+PoE出力 RJ45:4ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V/24V出力電圧切替が可能なIEEE 802.3at PoE+スプリッター
仕様(筐体)プラスチック、DATA出力 RJ45 STP:1、DC出力プラグコネクタ:1、PoE入力 RJ45 STP:1、Power入力:IEEE 802.3at DC52~56V、Power出力:DC12V/24V(調整可能)、ハードウェアバージョン:2 取付方式ウォールマウント可能 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×25 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート10/100/1000Mbps
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

PLANET Technology産業用IP67 PoE+インジェクター
エコ商品
産業用IP67シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)339 出力DC54V:最大30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力RJ45:1ポート 電源DC24~56V 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3at PoE+スプリッター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at 質量(g)421 出力DC12V/24V 最大2A(調整可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32 仕様ハードウェアバージョン2 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック 材質(ケース)IP30 メタル 入力802.3at PoE DC48~56V 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。
仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1 取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26 動作温度(℃)-0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート100Mbps
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

PLANET Technology802.3bt PoE++エクステンダー
エコ商品
1ポート802.3btから1ポート802.3btへのギガビットPoE++エクステンダー。POE-E301はギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3bt/802.3at/802.3af PoEの伝送距離を、標準100mまで延長可能です。POE-E301は、802.3bt PoE++入力ポートから最大95WのPoE電力を得ることができ、出力ポートは最大65Wの電力を供給することができます。
仕様●DIPスイッチ:PoE給電オプション BT/UPOE●PoE入力:DC50-56V 最大95W●PoE入力 RJ45:1●PoE出力:DC55V 最大65W PoEバジェット●PoE出力 RJ45:1●ハードウェアバージョン:1●筐体:メタル 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート10/100/1000Mbps
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

802.3bt PoE++対応GigabitタイプPoEスプリッター。
その他ハードウェアバージョン:1 材質筐体:メタル 取付方式デスクトップ、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DCプラグイン2.5mm スイッチディップスイッチ:2V/19V/24V DC出力 出力803.btタイプ3 PoE++入力:4.5A@12V DC、2.8A@19V DC、2.2A@24V DC | 803.btタイプ4 PoE++入力時:5A@12V DC、3.15A@19V DC、2.5A@24V DC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×39.2 入力48~56V DC PoE 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート10/100/1000Mbps
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1ポートPoE+から1ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
入力最大30.8W DC48~56V 出力最大25W DC44~52V 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 通信速度10/100/1000Mbps 質量(g)189 材質(ケース)メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ハードウェアバージョン2 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26 インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3at、PoE out各ポート:IEEE 802.3at 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります