超薄型設計により、最薄部22.8mmの薄さ。最大解像度 3840 × 2160(4K画質)の Ultra HDディスプレイ。20pxの極細筆記および直径2mmの文字を1mmの精度で認識可能。Androidシステム内蔵により、様々なアプリが使用可能。OPS/OPS-C機器に対応し、内蔵システム間のスムーズな切り替えを実現。内蔵Wi-Fiにより、面倒なケーブル接続が不要。超短波ブルーライトを90%以上カットし、目に優しい設計。多言語対応にり、31か国もの言語に対応。ホワイトボード機能では、最大45人の同時書き込みが可能に。3タイプの商品ラインナップにより、様々な所にフィット。6個のマイクを内蔵。ノイズが少なく、8m離れた距離の音でも集音可能
用途コンピューター、プロジェクター、インタラクティブホワイトボード、カメラ、マイク、無線投影などの機能が統合されています。教育現場、医療現場、会議室、研究機関、工事現場などにおいて、リモート会議、トレーニングとガイダンス、医療コンサルティング、およびその他のイベントで活躍が期待できます。
仕様色域:90% NTSC(CIE1931)(標準)、NIC:ルーティングに対応する 1000Mbps NIC 内蔵.2 × 2 MIMO による IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、2.4 GHz および 5 GHz の両方の帯域に対応、タッチポイント:最大45ポイントマルチタッチ
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
反応時間6ms
精度タッチ:±1mm(タッチ領域90%以上)
使用温度(℃)0~40
応答時間タッチ:10ms未満
インターフェース制御端子:RS-232×1、Touch-USB×1、ネットワーク端子:RJ45(100Mbps 端子)× 2、データ伝送端子:前面パネル/USB-C × 1、USB-A × 2、背面パネル/USB-A × 2
メモリー4GB
解像度3480×2160@60Hz
寿命50000時間
視野角178°(水平)/178°(垂直)
使用CPUA72×2+A53×4、1.8GHz
入力端子ビデオ&オーディオ:HDMI IN×2、MAX 4 K @ 30 Hz、LINE IN×1
スピーカー16W ラウドスピーカー × 2 内蔵
OSAndroid 11.0
出力端子ビデオ&オーディオ:HDMI OUT×1、MAX 4K @ 60 Hz、LINE OUT×1
関連資料(1.18MB)
バックライトDLED
BluetoothBluetooth 5.0 までのバージョンに対応するサポートBLE(Bluetooth Low Energy)モジュール内蔵
使用湿度(%RH)10~90
画角120°(対角)、110°(水平)、66°(垂直)
待機電力(W)0.5
カメラ仕様カメラ機能:Android システムと OPS 間でスマート切り替え、歪曲収差:6%以下、カメラ解像度比:最大4K
ピクセル内蔵カメラ:8MP
内蔵マイク無指向性 6 アレイ レイアウト、機能:エコー削減及びスマートノイズキャンセル、音声距離:8m、サンプリングレート:32K、マイクサンプリングレート:16ビット
色深度10bit(10.7億色)
ストレージ64GB
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
材質(ガラス)AG スムーズガラス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。