USB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載bitstrong6日以内出荷
製品仕様入力: 12-24V出力: USB1 5V-1A出力: USB2 5V-2.4A総出力: 5V-3.4A(Max 17W)サイズ: 65.6*25.9*25.9mm重量:17g材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート)
用途製品概要自動車のアクセサリソケットに差し込むことで、スマートフォンやタブレットを車で充電できる車載充電器です。 スマートフォン、タブレットはもちろん、その他のUSB対応電子機器も使用可能です。USBポート(Type A)を二つ搭載しており、合計最大出力17W(5V/3.4A)でスマートフォンなどを2台同時に充電可能です。スマホやタブレット以外にも、モバイルバッテリー、iQOSなど、様々な機器に充電することが可能です。USBポートは合計最大5V/3.4Aの高出力で、iQOSが急速充電できる適切な設計となっています。コンパクトサイズで手軽に持ち運びができます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)色ホワイト質量(g)17出力USB1:5V-1AUSB2:5V-2.4A総出力:5V-3.4A(Max 17W)高さH(mm)25.9入力12-24V奥行D(mm)65.6幅W(mm)25.9
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3