パソコン/周辺機器 :「フレーム」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手の良いレーザー光源モデル。ランプ交換の必要がないため、導入後の手間がかかりません。また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。3LCDの鮮明なカラー表現により、小・中会議室の明るい部屋でも見やすい大画面映像が投写できます。無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているので、スマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。
エコマーク認定認定 解像度Full HD エコマーク認定番号22 145 006
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

明るい会議室でもはっきり見える明るさ4100lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ3.1Kg。スライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。スクリーンミラーリングやAirPlayに標準対応し、スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg)約1.8 消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44 コントラスト比10000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 解像度WXGA 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式ポータブル スピーカー アズワン品番65-0402-62 明るさ(Lm)3200 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD
1台
199,400 税込219,340
翌日出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg)約1.8 消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44 コントラスト比10000:1 液晶パネル(対角:型)0.61 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3 解像度フルHD 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式ポータブル スピーカー アズワン品番64-8163-28 明るさ(Lm)3200 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

使い勝手の良いレーザー光源搭載 レーザー光源はランプ交換の必要がないため、 導入後の手間がかかりません。 また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。 明るい部屋でもくっきり鮮明に 明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。 3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。 充実したネットワーク機能 無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。 情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示 16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。 リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が 上がるのでコミュニケーションが活性化します。
質量(kg)4.2 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×299×90 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) 入力端子HDMI 設置方式置き型 スピーカー16W 光束(Lm)有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大) 画素数1280×800×3 動作温度範囲(℃)0~40 投影方式3LCD 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号22 145 005 USBUSB端子タイプA
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg)約4.3 消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源300W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101 コントラスト比15000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 解像度WXGA 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) 設置方式ポータブル スピーカー16W 出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ アズワン品番64-8163-22 明るさ(Lm)5000 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD エコマーク認定番号19 145 037
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度WUXGA 質量(kg)約4.7 消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源AC100~120V/200~240V±10%50/60Hz エコマーク認定認定 端子形状USB端子タイプA 倍率1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×110 光源出力/種別:300WUHE コントラスト比15000:1 液晶パネル(対角:型)0.76 ズーム手動 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 焦点距離(mm)23~38.4 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60 入力端子映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA 設置方式ポータブル 対応信号アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480i スピーカー16W フォーカス手動 動作温度(℃)5~35 F値1.5~2.0 明るさ(Lm)5500 対応解像度RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル 投影方式3LCD 入出力端子[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号19 145 036
1台
479,800 税込527,780
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります