パソコン/周辺機器 :「有線 lan アダプタ usb」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しい働き方を強力にサポートする薄くて軽い、モバイルノートPC.
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×1(左側面、データ通信/ディスプレイ出力兼用、HDCP対応)、マルチモニター:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★★ V14)●VCCI:対応●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、顔認証(Enhanced Sign-in Security対応)●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●ディスプレイ詳細:あり 14型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直170° 水平170°、タッチ操作非対応)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):約H16.5×W322.0×D216.8mm(突起部除く)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:13.4kWh/年●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:14型●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリー(7.7V/4675mAh)●タッチパネル:非搭載 電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A 本体質量(g)約912(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.2 USBThunderbolt 4×1、USB 10Gbps(A×1)、USB 5Gbps(A×1) オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
194,800 税込214,280
8日以内出荷

スリムで、軽く。快適な持ち運びやすさを追求。ユーザーによるバッテリー交換で長期間の使用をかなえる
本体質量(g)約960(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 OSWindows11 Pro 64bit チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載) 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3 USBUSB 20Gbps(C×2)、USB 5Gbps(A×2) オフィスソフトなし
1台
184,800 税込203,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビジネスでずっと使いたい機能を継承.マルチタスク業務もこなす15.6型スタンダードノートPC
仕様●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、USB Type-C(DisplayPort Alternate)×1(HDCP対応)(左側面) マルチモニター対応:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:19.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.4V/3900mAh)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直60°(上20°下40°) 水平90°、タッチ操作非対応)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証(電源ボタン内)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●本体サイズ(H×W×D):約H24.8×W361.0×D256.0mm(突起部除く)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●WWAN:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz) 電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A 本体質量(g)約2400(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 解像度1366×768ドット 使用CPUCore i5 チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) グリーン購入法適合 光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3 USBUSB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 2.0×2 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
184,800 税込203,280
8日以内出荷

ビジネスでずっと使いたい機能を継承.マルチタスク業務もこなす15.6型スタンダードノートPC
仕様●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、USB Type-C(DisplayPort Alternate)×1(HDCP対応)(左側面) マルチモニター対応:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):約H24.8×W361.0×D256.0mm(突起部除く)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証(電源ボタン内)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直60°(上20°下40°) 水平90°、タッチ操作非対応)●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)●WWAN:なし●VCCI:対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:19.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.4V/3900mAh)●タッチパネル:非搭載 電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A 本体質量(g)約2400(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 解像度1366×768ドット 使用CPUCore i5 チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) グリーン購入法適合 光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3 USBUSB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 2.0×2 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
200,800 税込220,880
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります