パソコン/周辺機器 :「短焦点 プロジェクタ」の検索結果
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.62
解像度Full HD
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー8W+8W
光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000
画素数1366×768×3
動作温度範囲(℃)0~45
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
エコマーク認定番号20 145 015
USBUSB端子タイプA×2
1個
¥449,800
税込¥494,780
101日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8
解像度WXGA
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
明るさ(Lm)3000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 035
1台
¥129,500
税込¥142,450
翌日出荷
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)約4.6
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー16W
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~40
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号22 145 007
USBUSB端子タイプA
1個
¥259,800
税込¥285,780
81日以内出荷
1個
¥319,800
税込¥351,780
51日以内出荷
インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。3600lm、Full HD対応。ほぼ真上から投写する超短焦点なので、影ができにくく眩しさも感じません。黒板上部への壁掛け設置やボードスタンドと組み合わせて活用できます。
エコマーク認定認定
解像度Full HD
明るさ(Lm)3600
アスペクト比16:9
エコマーク認定番号20 145 012
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.62
解像度Full HD
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー8W+8W
光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000
画素数1366×768×3
動作温度範囲(℃)0~45
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
エコマーク認定番号20 145 015
USBUSB端子タイプA×2
1個
¥439,800
税込¥483,780
91日以内出荷
1個
¥839,800
税込¥923,780
5日以内出荷
天吊りでも床置きでも短い投写距離で大画面投写が可能。投写面とプロジェクターの距離を取る必要がありません。デッドスペースをなくすことで、会議室のスペースが有効活用ができます。
最大1000インチでの投写が可能です。
対象機種EB-PU10シリーズ
1個
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。
仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA
付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド
幅(mm)356
質量(kg)約6
高さ(mm)133
奥行(mm)395
電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz)
消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
エコマーク認定認定
倍率1.35
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
コントラスト比2500000:1
液晶パネルサイズ(対角:型):0.61
動作温度0~40
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度スクリーン:Full HD(1920×1080)
色再現性フルカラー(10億7000万色)
走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz)
スピーカー16W(モノラル)
光源(出力/種別)レーザーダイオード
フォーカス手動
明るさ(Lm)4100
明るさF:1.6
焦点距離f:3.7
無線LAN内蔵
エコマーク認定番号22 145 011
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
プロジェクター用レンズです。(対応機種をご確認ください)
1個
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
超短焦点レンズ採用により壁の前に置くだけで大画面を投写できます。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。これ1台で4K高画質とヤマハ製スピーカーによる高音質を両方楽しめます。Android TVやゲームを快適に楽しめる入力遅延20ms以下の設定など、便利な機能搭載。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号23 145 002
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約1.8
消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
アズワン品番65-0402-62
明るさ(Lm)3200
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
1台
¥199,400
税込¥219,340
翌日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約1.8
消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.61
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度フルHD
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
アズワン品番64-8163-28
明るさ(Lm)3200
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル。ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。レーザー光源採用。レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。湾曲した黒板に対応。湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
仕様液晶パネルサイズ(対角:型):0.62
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(1.8m)、リモコン、リモコン電池、セットアップガイド
質量(kg)約12.5
消費電力(W)398/296(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
倍率1.35
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×341×145
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
焦点距離(mm)2.3
スピーカー8W+8W
フォーカス手動
動作温度(℃)0~40
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:5000
F値1.8
USBタイプUSB端子タイプA×2
走査周波数【デジタル RGB】水平(kHz):26~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]HDMI(R)、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号23 145 001
1個
¥509,800
税込¥560,780
61日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約12.5
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:398/296
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×341×145
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.62
解像度3840×2160(4K)
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー8W+8W
光束(Lm)有効(白の明るさ):5000(最大)、カラー(カラーの明るさ):5000(最大)
画素数1920×1080×3
動作温度範囲(℃)0~40
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
入出力端子【映像】[IN]HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミHDMI(R)【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号23 145 001
USBUSB端子タイプA×2
1個
¥559,800
税込¥615,780
43日以内出荷
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
Android TV(TM)など便利な機能
Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。
Android TV(TM)など便利な機能
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
生活スタイルに合わせた使い方ができる
利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書
質量(kg)約12.3
色ホワイト
サイズスクリーン:80型~150型
電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz
消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4
エコマーク認定認定
方式3LCD方式
レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145
騒音値(dB)19(最小)
光源レーザーダイオード
コントラスト比over 2500000
液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
ズームデジタル
解像度4K
色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
保証期間3年
接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)
スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1920×1080×3
対応解像度入力(最大):4K
動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35
エコマーク認定番号22 145 004
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
Android TV(TM)など便利な機能
Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。
Android TV(TM)など便利な機能
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
生活スタイルに合わせた使い方ができる
利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書
質量(kg)約12.3
色ブラック
サイズスクリーン:80型~150型
電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz
消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4
エコマーク認定認定
方式3LCD方式
レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145
騒音値(dB)19(最小)
光源レーザーダイオード
コントラスト比over 2500000
液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
ズームデジタル
解像度4K
色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
保証期間3年
接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)
スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1920×1080×3
対応解像度入力(最大):4K
動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35
エコマーク認定番号22 145 004
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB
付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド
エコマーク認定認定
本体質量(kg)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234
コントラスト比16000:1
解像度WXGA(1280×800)
主な用途ビジネス用
入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA
スピーカー有り
アズワン品番64-6465-83
明るさ(Lm)3700
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号20 145 007
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。