3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8
解像度WXGA
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
明るさ(Lm)3000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 035
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約1.8
消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.61
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度フルHD
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
アズワン品番64-8163-28
明るさ(Lm)3200
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約4.3
消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源300W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101
コントラスト比15000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
設置方式ポータブル
スピーカー16W
出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ
アズワン品番64-8163-22
明るさ(Lm)5000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 037
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度WUXGA
質量(kg)約4.7
消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31
電源AC100~120V/200~240V±10%50/60Hz
エコマーク認定認定
端子形状USB端子タイプA
倍率1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×110
光源出力/種別:300WUHE
コントラスト比15000:1
液晶パネル(対角:型)0.76
ズーム手動
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
焦点距離(mm)23~38.4
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60
入力端子映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA
設置方式ポータブル
対応信号アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480i
スピーカー16W
フォーカス手動
動作温度(℃)5~35
F値1.5~2.0
明るさ(Lm)5500
対応解像度RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル
投影方式3LCD
入出力端子[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号19 145 036
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌日出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.8
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度4K
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
入力端子映像:ミニD-Sub15pin/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)/Remote端子(ワイヤードリモコン用)/RJ45端子(ネットワーク用)
設置方式天井引掛/置き型
対応信号4K2K、1080p/1080i、720p、480p/480i
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
光束(Lm)10000
音声出力ステレオミニ
USBタイプタイプA
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
エコマーク認定番号21 145 007
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
5日以内出荷
レーザー光源で鮮やかな高画質を実現
レーザー光源で明るく鮮やかな色再現力。大学の講義室や企業の中会議室などに対応できます。
レーザー光源で鮮やかな高画質を実現
軽量コンパクトボディによる高い設置性能
設置しやすい軽量コンパクトデザイン。HDBaseT(TM)インターフェイスや上下左右のレンズシフトなど、高い設置性能で幅広い環境に対応します。
軽量コンパクトボディによる高い設置性能
充実のネットワーク対応
有線LANと、無線LANおよびスクリーンミラーリングに標準対応。投写画面のネットワーク配信やネットワーク経由での制御なども可能です。
充実のネットワーク対応
使い勝手を向上する各種機能。
システム電源によるシャットダウンや、詳細なセッティングのメモリーなど、使いやすさを追求しています。
質量(kg)8.4
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:301/232
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×304×122
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
解像度WXGA
色再現性フルカラー(10億7000万色)
スピーカー10W
光束(Lm)有効(白の明るさ):6200、カラー(カラーの明るさ):6200
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~45
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ×2、[OUT]ステレオミニ【ネットワーク/制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、有線LAN(RJ45端子)、無線LAN、DC Out
エコマーク認定番号21 145 003
USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
1個
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~45
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:8500
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 006
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
5日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~45
色(本体)ホワイト
光束(Lm)カラー・有効:8500
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 006
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
欠品中
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~50
色(本体)ホワイト
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能
PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。
投写画面をPC画面のように操作できる
ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
詳しくはこちら
投写画面を共有できる
投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。
質量(kg)約6
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:277/208
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×395×133
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー16W
光束(Lm)有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大)
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~40
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
エコマーク認定番号22 145 009
USBUSB端子タイプA
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
色(本体)ホワイト
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
仕様メカニカルシャッター:○
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。
パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能
PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。
投写画面をPC画面のように操作できる
ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
質量(kg)約9.5
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5
機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル(対角:型)0.62
解像度Full HD(1920×1080)
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年(代替機お届けサービス)
入力端子HDMI(R)
スピーカー8W+8W(ステレオ)
画素数1366×768×3
明るさ(Lm)5000
動作温度範囲(℃)0~40
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
無線LAN内蔵
エコマーク認定番号19 145 006
USB端子タイプA×3
1個
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
使い勝手の良いレーザー光源搭載
レーザー光源はランプ交換の必要がないため、
導入後の手間がかかりません。
また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。
明るい部屋でもくっきり鮮明に
明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。
3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。
充実したネットワーク機能
無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。
情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示
16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。
リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が
上がるのでコミュニケーションが活性化します。
質量(kg)4.2
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×299×90
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
入力端子HDMI
設置方式置き型
スピーカー16W
光束(Lm)有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大)
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~40
投影方式3LCD
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号22 145 005
USBUSB端子タイプA
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約1.8
消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
アズワン品番65-0402-62
明るさ(Lm)3200
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
1台
¥199,400
税込¥219,340
8日以内出荷
スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。
仕様内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA
付属品ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)364×87×248(突起部含まず)
コントラスト比20000:1
解像度WXGA(1280×800)
入力端子HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2
スピーカー有り
出力端子ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ
明るさ(Lm)3800
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号19 145 005
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
色再現性フルカラー(10億7000万色)
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:7000
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 005
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
16日以内出荷
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)約4.6
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
入力端子ミニD-Sub15pin、RCA 、HDMI
設置方式天井引掛、置き型
スピーカー16W
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~40
投影方式3LCD
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号22 145 007
USBUSB端子タイプA
1個
¥259,800
税込¥285,780
81日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.62
解像度Full HD
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー8W+8W
光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000
画素数1366×768×3
動作温度範囲(℃)0~45
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
エコマーク認定番号20 145 015
USBUSB端子タイプA×2
1個
¥439,800
税込¥483,780
91日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり
レノボ・ジャパン(Lenovo)
税込¥59,378
¥53,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。