4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
色(本体)ホワイト
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~45
色(本体)ホワイト
光束(Lm)カラー・有効:8500
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 006
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
欠品中
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~45
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:8500
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 006
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
5日以内出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~50
色(本体)ホワイト
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.8
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度4K
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
入力端子映像:ミニD-Sub15pin/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)/Remote端子(ワイヤードリモコン用)/RJ45端子(ネットワーク用)
設置方式天井引掛/置き型
対応信号4K2K、1080p/1080i、720p、480p/480i
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
光束(Lm)10000
音声出力ステレオミニ
USBタイプタイプA
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
エコマーク認定番号21 145 007
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
5日以内出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
仕様メカニカルシャッター:○
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
色再現性フルカラー(10億7000万色)
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:7000
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 005
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
16日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。