1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARCTICブランドのダイレクトヒートパイプを4本搭載した120mmサイドフロークーラーです。P12シリーズファンを搭載したデュアルファン仕様で、静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。アルミトッププレートによる高級仕上げです。デュアルファン仕様で効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。ヒートパイプの先端がアルミニウムカバーで装飾されており、シームレスな外観と性能を両立しました。インテルとAMDのマルチソケット対応で、Intel最新ソケットのLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保しました。ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、簡単にヒートシンクに装着が可能です。コンタクトフレームがCPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減し、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能が安定します。ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率を実現しました。潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。発熱を抑えベアリングの騒音が減少し、耐用年数の高寿命化に寄与します。スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、部品点数も少なくシンプルで便利なセットアップを実現します。
質量(g)890(付属ファン含む) 電圧(V)12 DC ベアリングFluid Dynamic Bearing 最大静圧(mmH2O)2.2H2O 消費電流(A)0.1 回転数200~1800rpm (5% PWM 以下 0 rpm) 本体サイズ(mm)W126×H159×D104(奥行きは付属ファン含む) パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本 適合ソケットAMD:AM4/AM5、Intel:LGA 1851/1700 コネクタ4ピン PWMコネクタ+4ピンプラグ ケーブル長(mm)200 + 80 Splitter Cable サイズ(mm)ファン:120×120×厚さ25(P12 PWM PST 2台) 素材フィン:Aluminium RoHS指令(10物質対応)対応 スタックフィンスタック:0.4mm(59枚) 最大風量(CFM)56.3 動作温度範囲(℃)0-40
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります