PCアクセサリー (21) PC周辺機器 (1) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (2) 記録メディア・メモリー (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (85) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: Anker(アンカー)すべて解除
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 当日出荷
かつてない柔軟性ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g) 約64 サイズ(cm) 約180×1.2×0.6 出力 240W、20V=5A (100W) ケーブル長(m) 約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 コネクタ形状 Type-C 対応機種 急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他 速度 充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません データ転送速度 最大480Mbps ケーブル種類 シリコン 適合用途 充電、データ転送
Anker USB-C & USB-A ケーブル (高耐久ナイロン) Anker(アンカー) 当日出荷
絡まず、ストレスフリー:癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。優れた耐久性:35,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。リサイクル素材を採用:環境に配慮し、 耐久性のあるリサイクルナイロン素材を採用しています。高い安全性:Anker独自の品質管理により、お使いの機器を安全に充電できます。
仕様 対応出力:9V=2A / 5V=3A (最大18W) セット内容 Anker USB-C & USB-A ケーブル (高耐久ナイロン) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート 色 ブラック ケーブル長(m) 約1.8 データ転送速度 最大480Mbps
Anker USB急速充電器 120W ライチュウモデル Anker(アンカー) 取扱い終了
パワフル型充電器のライチュウモデル:USB Power Deliveryに対応し、合計最大120W出力が可能なパワフルな充電器に、ライチュウのシルエットをあしらいました。製品だけではなく、USB-C & USB-Cケーブル、製品パッケージ、ケーブルバンドもポケモンのデザインにしたスペシャルなセットです。3台まとめて急速充電:2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ1台で幅広い機器を3台同時に充電できます。 ※単ポートでの最大出力は100Wとなります。PowerIQ 4.0搭載:Anker独自技術PowerIQが4.0へ進化。 更なる高出力への対応に加え、複数の機器への出力を最も効率の良い形に自動配分する機能を備えています。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。USB-C & USB-C ケーブル同梱:12000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-Cケーブルをポケモンに合わせたカラーの特別仕様で同梱しています。
セット内容 Anker USB急速充電器 120W ライチュウモデル、USB-C & USB-C ケーブル (1.0m 特別カラー) 、オリジナルケーブルバンド、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約80 × 43 × 32 色 ライチュウモデル 質量(g) 約187 出力 ▼単ポート利用時USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大 100W)USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大 22.5W)▼2ポート利用時USB-C (2ポート同時):合計最大 120WUSB-C (上部) + USB-A:合計最大 120WUSB-C (下部) + USB-A:合計最大 24W▼3ポート利用時合計最大120W ケーブル長(m) 約1.0 入力 100-240V~1.9A 50-60Hz 保証期間 24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル Anker(アンカー) 当日出荷
さらなる耐久性:設計を見直し、丈夫な素材を使用したことで、12,000回以上の厳しい折り曲げテストをクリアする究極の耐久性を実現しました。プレミアム設計:二重に編み込まれた高耐久性ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使してケーブルの耐久性を追求しました。洗練されたデザイン:コネクタ部分はユニボディ設計になっており、継ぎ目がなく耐久性に優れています。Apple MFi認証:Apple社による認可を受けたケーブルで、お使いのiPhoneやiPad、iPod、AirPods、その他のライトニング端子機器に完全対応し、安心してお使いいただけます。
仕様 対応出力:5V=2.4A (12W) セット内容 Anker 高耐久ナイロン ライトニングケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート 色 ブルーホワイト データ転送速度 最大480Mbps
Anker HDMI ケーブル (8K) 0.9m Anker(アンカー) 当日出荷
8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。幅広い対応機種:従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応。PlayStation 5を含む家庭用ゲーム機や、幅広いディスプレイ、テレビ等でご利用いただけます。
セット内容 Anker HDMI ケーブル (8K) 0.9m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート 色 ブラック ケーブル長(m) 約0.9 対応機種 ・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他
Anker USB急速充電器 65W ピカチュウモデル Anker(アンカー) 当日出荷
3台同時充電できるコンパクト充電器のピカチュウモデル:USB Power Deliveryに対応し、合計最大65W出力が可能かつコンパクトな充電器に、ピカチュウのシルエットをあしらいました。製品だけではなく、USB-C & USB-Cケーブル、製品パッケージ、ケーブルバンドもポケモンのデザインにしたスペシャルなセットです。3台まとめてこれ1つ:最大出力65Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 14、AirPodsもこれ1つで充電ができます。最大65Wの高出力:単ポートでは最大65W出力により、ノートPCやスマートフォンまでこれ一つで急速充電が可能です。 一般的な5W出力の充電器に比べ、iPhoneへ最大3倍速く充電できます (※iPhone 14を0%から50%まで充電した場合での比較。充電時間はAnker調べ) 。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。USB-C & USB-C ケーブル同梱:12000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-Cケーブルをポケモンに合わせたカラーの特別仕様で同梱しています。
セット内容 Anker USB急速充電器 65W ピカチュウモデル ( Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) ) 、USB-C & USB-C ケーブル (1.0m 特別カラー) 、オリジナルケーブルバンド、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約66 × 38 × 29 (※プラグ部を除く) 色 ピカチュウモデル 質量(g) 約132 出力 ▼単ポート利用時USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W)USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(最大22.5W)▼2ポート利用時USB-C (2ポート同時):合計最大65W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大65WUSB-C (下部) + USB-A:合計最大24W▼3ポート利用時合計最大65W ケーブル長(m) 約1.0 入力 100-240V~1.8A 50-60Hz 保証期間 24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー) 予約販売
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありませんバッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
セット内容 Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm) 約153 × 71 × 28 色 パープル 質量(g) 約462 ポート数 3 (USB-C×2、USB-A×1) 出力 USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)USB-A:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (最大18W)合計出力:最大24W 入力 USB-C:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W) 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm) 約205 バッテリー容量(mAh) 20000
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) Anker(アンカー) 取扱停止中
1台3役のハイブリッド設計:モバイルバッテリー、USB急速充電器、ライトニングケーブルが1つにまとまりました。他に充電器やライトニングケーブルを持ち運ぶ必要がありません。最大30W出力:モバイルバッテリーとしても急速充電器としても最大30W出力で、iPhone 14シリーズやMacBook Airにも充電が可能です。コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズながら10000mAhの大容量で、iPhone 14を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。充電忘れのないモバイルバッテリー:コンセントに挿すだけで本体への充電が可能。スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません。※お使いのデバイスへの充電が優先され、充電が完了次第バッテリー本体への充電が開始します。
セット内容 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約108×51×31 質量(g) 約250 出力 【急速充電器として使用時】USB-C:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)、合計出力:5V = 3.6A (最大18W)【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)、合計出力:5V = 3A (最大15W) 入力 AC:100V-240V ~ 50-60Hz / 1.5A、USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm) 約250 バッテリー容量(mAh) 10000
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) Anker(アンカー) 当日出荷
充電はまとめてこれひとつUSB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズコンパクトサイズかつ安心の大容量コンパクトサイズながらも最大30Wの高出力でスマホへの急速充電が可能。また10000mAhの大容量を備えiPhone 15 を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます充電残量を一目で確認本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能
セット内容 Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm) 約108×51×31 (プラグ部を除く) 質量(g) 約250 出力 【急速充電器として使用時】USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W)【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W) 入力 AC:100-240V~50-60Hz / 1.5AUSB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm) 約255 バッテリー容量(mAh) 10000
Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) Anker(アンカー) 当日出荷
1台3役のハイブリッド設計:Apple Watch充電パッド、モバイルバッテリー、USB-C ケーブルが一体となった3-in-1のモバイルバッテリー。10000mAhの大容量でスマホ約2回分の充電が可能です。最新のiPhoneにもApple Watchにも急速充電:折りたたみ式充電パッドを製品正面に搭載。Apple Watchを2倍※速く充電可能です。さらに、一体型のケーブルを利用してiPhone 15以降のモデルに急速充電が可能です。※一般的な2.5W出力のApple Watch充電器との比較コンパクトで持ち運びにも最適:USB-Cケーブル一体型のため、USB-Cケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。ポーチにも収納可能なコンパクト設計のため、外出時などの持ち運びにも最適です。入力にも対応した一体型ケーブル:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です。
セット内容 Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約95 ×51 × 33 色 ホワイト 質量(g) 約250 ポート数 3 (ワイヤレス充電 ×1、USB-C ×2) 出力 USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12A=2.5A / 15V=2A / 20V = 1.5A (最大30W)Apple Watch用ワイヤレス充電:最大5W、合計最大:35W ケーブル長(m) 約0.2 入力 USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A (最大30W) 保証期間 24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh) 10000
Anker Charging Station (9-in-1, 100W) Anker(アンカー) 予約販売
9台の機器を同時充電可能:AC差込口 (×3) 、USB-C ポート (×4) 、USB-A ポート (×2) を搭載。これ1つで最大9台の機器へ同時に充電可能です。最大100Wの急速充電:USB-C ポートは最大100W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※100W出力はUSB-C単ポート(USB-C1 / C2)利用時のみこれ1台でデスクがスッキリ:前面にUSB ポート、背面 / 側面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。自由に選べる設置場所:長さ約1.5mのケーブルで、お好きな場所に電源タップを設置できます。
仕様 USB-C出力:USB-C1/C2出力:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)、USB-C3/C4出力:5V=3A(最大15W) セット内容 AnkerChargingStation(9-in-1,100W)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約80×80×103 質量(g) 約510 出力(W) AC1000 ポート数 9(USB-C×4、USB-A×2、AC差込口×3) コード長さ(m) 約1.5 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 差込口 3
Anker Charger (25W) Anker(アンカー) 当日出荷
Galaxy S24へ急速充電:USB PD対応の最大25W出力で、最新のGalaxy S24シリーズへ急速充電が可能です。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な25W出力の充電器と比較して約30%小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。幅広い対応機種:GalaxyなどのAndroidスマートフォンからiPhoneやiPadなどApple製品まで、幅広い機器に対応しています。高い安全性:Anker独自の多重保護システムは、過電圧保護、電流調整、その他の安全機能を組み合わせ優れた安全性を保証。お使いの機器を24時間守ります。
セット内容 Anker Charger (25W) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約36 × 31 × 31 質量(g) 約50 出力 5V=3A / 9V=2.77A (最大25W) 入力 100-240V~, 0.8A, 50-60Hz 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker Charger (20W, 2-Port) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー) 当日出荷
スマートフォン充電に最適:最大20W出力で、iPhoneを含むスマートフォンへの充電に最適です。2台同時充電が可能:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、 幅広い機器を2台同時に充電できます。コンパクトデザイン:ポケットに収まるコンパクトサイズなので、旅行や出張での持ち運びにも便利です。USB-C&USB-Cケーブル付属:USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 付属のため、すぐにお使いのiPadやUSB-C機器へ充電可能です。高い安全性:安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容 Anker Charger (20W, 2-Port) 、USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約48 × 43 × 28 (プラグ部除く) 質量(g) 約52 (充電器本体1個) ポート数 2 (USB-C×1、USB-A×1) 出力 ▼単ポート利用時USB-C:5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (最大20W)USB-A:5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大18W)▼2ポート利用時USB-C+A:5V=1.5A + 5V=1.5A (最大15W) 入力 100-240V~1A 50-60Hz 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker Charger (20W, 2-Port) Anker(アンカー) (1件のレビュー) 当日出荷
スマートフォン充電に最適:最大20W出力で、iPhoneを含むスマートフォンへの充電に最適です。2台同時急速充電が可能:USB PD対応のポートを搭載し、最大20W (合計15W) の出力が可能。 幅広い機器を2台同時に急速充電できます。コンパクトデザイン:ポケットに収まるコンパクトサイズなので、旅行や出張での持ち運びにも便利です。高い安全性:Anker独自技術のPowerIQと多重保護システムを採用し、お使いの機器を24時間守ります。
セット内容 Anker Charger (20W, 2-port) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約48 × 43 × 28 (プラグ部除く) 色 ブラック 質量(g) 約52 ポート数 2 (USB-C× 1、USB-A× 1) 出力 【単ポート利用時】USB-C: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (最大20W)USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大18W)【2ポート利用時】USB-C+A:5V=1.5A + 5V=1.5A (最大15W) 入力 100-240V~1A 50/60Hz 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) Anker(アンカー) 当日出荷
コンパクト設計:一般的な67Wの充電器と比較して約55%の小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載で持ち運びにも便利です。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加え、ActiveShield(TM)2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。充電時間の短縮:Anker独自技術PowerIQによって更なる高出力への対応に加え、複数の機器への出力を最適に配分する機能を備えています。
セット内容 Anker 735 Charger (GaNPrime 65W)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約66×38×29(※プラグ部を除く) 色 ゴールド 質量(g) 約132 ポート数 3 (USB-C× 2、USB-A× 1) 出力 単ポート利用時 | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W) | USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):合計最大65W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大65W | USB-C (下部) + USB-A:合計最大24W | 3ポート利用時 | 合計最大65W 入力 100-240V 1.8A 50-60Hz 保証期間 最大24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
Anker 633 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー) 当日出荷
家でも外出先でも:家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用できます。パススルーワイヤレス充電:USB Power Delivery対応のUSB-Cポートを搭載。本製品を充電しながらマグネット式ワイヤレス充電が可能です。コンパクトながらパワフル:マグネット式ワイヤレス充電に対応した10000mAhの大容量モバイルバッテリー。従来モデルと比較して、わずか5mmほどの違いで容量が2倍になりました。コンパクトな設計ながらお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ約2回充電が可能です。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。
セット内容 Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約107 × 66 × 18 色 ブルー 質量(g) 約218 出力 【単ポート利用時】USB-C:5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)、USB-A:5V = 3A / 9V = 2A (最大18W)、ワイヤレス:最大 7.5W【複数ポート利用時】USB-C+USB-A:5V = 3A (最大15W)、ワイヤレス+USB-C : 5W (ワイヤレス) / 5V = 1A (USB-C)ワイヤレス+USB-A:5W (ワイヤレス) / 5V = 1.5A (USB-A)、ワイヤレス+USB-C+USB-A:5W (ワイヤレス) / 5V = 0.9A (USB-C) / 5V = 0.5A (USB-A) 入力 USB-C:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大18W) 保証期間 24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh) 10000
Anker 610 Magnetic Phone Grip (MagGo) Anker(アンカー) 当日出荷
強力マグネットでピタッと装着:約800gまでの荷重に耐える強力マグネットでお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズにしっかりと固定されます。マグネット式で跡を残さず取り外し可能:マグネットタイプなので取り外しが簡単。テープ跡や糊残りを気にせずお使いのiPhoneをきれいな状態でご利用いただけます。ケースはそのままで:MagSafe対応ケースであればMagSafe対応iPhoneシリーズにケースをつけたままでも使用できます。スタンドとしても:スマホリングとしてだけではなく、スマホスタンドとしても利用することができます。
セット内容 Anker 610 Magnetic Phone Grip (MagGo) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約59 × 59 × 5 色 ブラック 質量(g) 約27 保証期間 24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) Anker(アンカー) 取扱停止中
1台2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせたAnker PowerCore Fusionシリーズ。家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます。iPhone 14シリーズにも急速充電:充電器としては最大45W、モバイルバッテリーとしても最大20W出力でiPhone 14シリーズへ急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、約3倍速く充電できます (※iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較。Anker調べ) 。2台同時充電:2つのUSB-Cポートを搭載し、充電器として合計最大45W出力でiPhoneとMacBook Airを2台同時に充電できます。超コンパクトなのにパワフル:従来モデルより約20%の小型化を実現。充電器として使用時は最大出力45Wで、MacBook Airにも充電可能。小型かつ、パワフルな出力を実現しました。充電忘れのないモバイルバッテリー:コンセントに挿すだけで本体への充電が可能。スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません。
セット内容 Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約 71 × 60 × 31 色 パープル 質量(g) 約200 出力 【急速充電器として利用時】USB-C1 / 2:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2.25A (最大45W) 【モバイルバッテリーとして利用時】USB-C1 / 2:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大20W / 1ポート利用時、最大18W / 2ポート利用時) 入力 AC:100-240V ~ 1.5A 50-60Hz、USB-C1 / 2:5V = 2.1A (最大10.5W) 保証期間 24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh) 5000
Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) Anker(アンカー) 当日出荷
ポーチに収まる小型デザイン:ポーチやミニバックにすっぽり収まる小型デザイン。折りたたみ式プラグで持ち運びにも最適です。1台で2役のハイブリッド設計:モバイルバッテリーとUSB急速充電器を兼ね備えたFusionが小型化。どこでも急速充電が可能です。持ち運びに便利なストラップ付き:手に掛けられるストラップ付きで、外出先でも快適にご利用いただけます (ケーブルは別売りです) 。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、充電器として使用時は最大30W出力。スマートフォンだけでなく、MacBook Airにも充電可能です (モバイルバッテリーとして使用時は最大22.5W出力となります) 。幅広い対応機種:iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末など幅広い機器に対応しています。
セット内容 Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約78 × 44 × 31 色 ホワイト 質量(g) 約185 出力 【急速充電器として利用時】USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A / 10V = 2.25A (最大30W)【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (最大22.5W) 入力 AC:100V - 240V ~ 1.5A, 50-60Hz、USB-C:5V = 2.1A 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh) 5000
Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) Anker(アンカー) 当日出荷
超コンパクトかつ最大3倍速い急速充電器の新定番:3.5cm四方より小さい超コンパクト際ながら最大30W出力でiPhoneやMacBook Airに充電が可能。 初めてでも買い替えでも選びやすいモデルです (本製品以外のカラーは別売りです) 。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な30W出力の充電器と比較して約70%の小型化を実現。Anker最小の折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。iPhoneシリーズに急速充電:USB PD対応の最大30W出力で、 iPhoneシリーズに急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較 / Anker調べ。本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPC、Apple Watchなど、幅広い機器に対応。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
セット内容 Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm) 約36×29×29(プラグ部を含まない) 質量(g) 約40 出力 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=2.0A / 20.0V=1.5A (最大30W)、PPS出力:3.3-11.0V=3.0A / 3.3-16.0V=2.0A (最大30W) 入力 100-240V~ 1.0A 50-60Hz
Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー) 当日出荷
5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。
仕様 【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート セット内容 Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm) 約122×41×12 質量(g) 約50
Anker 310 USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 取扱停止中
iPhoneに急速充電を:USB PD対応のUSB-C急速充電器 (別売り) と一緒に使用することで、iPhone 14 Proを30分で50%まで充電可能です。(※充電時間はAnker自社調べ)優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。Apple MFi認証取得:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのライトニング端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
仕様 対応出力:20V=3A (60W) セット内容 Anker 310 USB-C & ライトニング ケーブル 1.8m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート ケーブル長(m) 約1.8 データ転送速度 最大480Mbps
Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand) Anker(アンカー) 取扱停止中
10の機能を1つに:USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、5GbpsのUSB-CポートおよびUSB-Aポートによる高速データ転送、480MbpsのUSB-A 2.0ポート、microSD&SDカードスロット、オーディオジャック、イーサネットポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポートへの接続がこれ1台で可能です。高画質出力:HDMIポートを使用して最大4K (60Hz) の出力が可能、高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。これ1台でデスク周りをスマートに:様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。長時間の作業でも快適に:モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。
仕様 搭載ポート:1 × USB PD入力対応USB-Cポート (最大100W)、1 × USB-C出力ポート (内蔵ケーブル付き、最大出力85W)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-Cポート(最大5Gbps)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-A ポート(最大5Gbps)、2 × USB 2.0 USB-Aポート(最大480Mbps)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSD&SDカードスロット セット内容 Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約540 × 220 × 90 色 ブラック 質量(g) 約1592 対応機種 Windows10/11/12, macOS 10.14以降, ChromeOS 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker USB Power Strip (11-in-1) Anker(アンカー) 当日出荷
11台の機器を同時充電可能:AC差込口(×8)、USB-Cポート(×1)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大11台の機器に同時に充電可能です。急速充電:USB-Cポートは最大20W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※20W出力はUSB-C単ポート利用時のみ高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。コンパクト設計:卓上でも邪魔になりにくいコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。
セット内容 Anker USB Power Strip (11-in-1) 、ネジ (2本) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約114 × 93 × 40 色 ホワイト 質量(g) 約434 出力 ▼1ポート使用時USB-C出力:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)USB-A1/2出力:5V=2.4A (最大12W)▼2ポート使用時・USB-C + USB-A1 / 2出力:合計最大15W・USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W▼3ポート使用時・USB-C + USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W 定格電圧(V) AC 100-125 50 ~60Hz,10A (最大出力 1000W) 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker USB Power Strip (10-in-1・20W) Anker(アンカー) 当日出荷
薄型でコンパクト設計:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。10台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×6)を搭載し、最大10台の機器に同時へ充電可能ですより使いやすいデザイン:コンセント差込口部分には15度の傾斜を採用。プラグの抜き差しがより簡単になりました。絡まりにくいケーブル内蔵:絡まりにくいフラットタイプのコードを採用し、薄くコンパクトにまとめられるため、 持ち運びにも便利です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容 Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) 、ネジ (2本) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約160 × 79.5 × 31 色 ホワイト 質量(g) 約300 ポート数 10 (USB-C×2、USB-A×2、AC差込口×6) 定格電圧(V) AC 100-125 50 ~60Hz,10A (最大出力 1000W) 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-A ケーブル 0.9m 2本セット Anker(アンカー) 当日出荷
USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高速データ転送:動画、写真、音楽の最大480Mbpsでの高速データ転送を実現しました。
色 ブラック 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー) 予約販売
「Anker GaN ll」搭載モデルで最高出力:Anker独自技術「Anker GaN ll」を搭載したAnker Nano llシリーズ初の100W出力。 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ一台でノートPCからタブレット端末、スマートフォンへの急速充電が可能です。充電器はこれ1つ:3ポート利用時も合計最大93Wの高出力で、ノートPCやスマートフォンを3台同時に急速充電できます。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。超コンパクト設計:一般的な96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※ケーブルは別売りです。)独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI (ノイズ) 対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
セット内容 Anker 736 Charger (Nano II 100W) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約 67×57×32 (プラグ部を除く) 色 ホワイト 質量(g) 約 217 最大出力(W) 100 入力 100-240V~, 2.1A, 50-60Hz 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー) 当日出荷
合計最大250W出力の超高出力設計:合計最大250Wかつ1ポート最大140Wの高出力を実現。MacBook Pro2台を含む最大6台同時に急速充電可能で、エンジニアやクリエイターにおすすめの急速充電器です。これひとつでデスクがスッキリ:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、デスク上の充電をまとめスッキリと整理ができます。単ポート最大140W出力の急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは単ポート最大140W出力で、16インチのMacBook Proをわずか25分で50%まで充電することが可能です (充電時間はAnker調べ。140W出力はUSB-C1 ポート利用時のみ) 。切替可能なディスプレイ搭載:リアルタイムで各USBポートからの出力状況の確認や調整ができます。時計表示にも対応:3パターンの時計表示機能を搭載し、デスク上に追加で時計を設置する必要がありません(時計機能をご利用の際はWi-Fi接続と専用アプリ連携が必須になります) 。充電の出力を4つのモードから選択可能:本体側面のダイヤルで4つの充電モードを選択可能。接続する機器等に合わせて、出力パターンをカスタマイズできます。Anker独自技術「GaNPrime」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
セット内容 Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約 106 × 93 × 40 色 ブラック 質量(g) 約 640 (本体のみ) ポート数 6 ( USB-A x 2 , USB-C x 4 ) 最大出力(W) 単ポート:140、100-240V ~, 1.87A, 50-60Hz 保証期間 24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker 313 Charger (Ace, 45W) Anker(アンカー) 当日出荷
Galaxy S24シリーズへ急速充電:USB PD 対応の最大45W出力に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S24シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。Galaxy S24であればわずか1時間足らずで、満充電できます。(※充電時間はAnker調べ)超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器と比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、旅行や出張などどこにでも気軽に持ち運ぶことができます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。GaN (窒化ガリウム) 採用:シリコン半導体に代わり次世代パワー半導体素材「GaN」を世界に先駆けてUSB急速充電器に採用し、これまでにない小さなサイズにAnker独自の充電技術を詰め込みました。
セット内容 Anker 313 Charger (Ace, 45W)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約 41 × 38 × 35 (プラグ部を除く) 色 ホワイト 質量(g) 約 69 出力 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W )、対応:240 入力 100-240V ~, 1.87A, 50-60Hz 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker Nano Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-C ケーブル) Anker(アンカー) 取扱停止中
ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、USB-Cケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。外出先でもこれ1つでお使いのスマホを充電可能です。最大30Wで急速充電:最大30W出力で、スマートフォンを含めた様々な機器に急速充電が可能です。iPhone 15を約4回充電可能:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、MacBook Airを約1回充電可能です。※iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max への満充電回数は4回未満になります (Anker調べ)入力にも対応した一体型ケーブル:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応しており、バッテリー本体にも急速充電が可能です。L字型で接続しながらの使用が快適:一体型ケーブルの端子部分をL字型にすることで、デバイスへ接続しながらの使用が快適になり、持ち手に干渉することなく使用いただけます。
セット内容 Anker Nano Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-C ケーブル) 、取扱説明書、トラベルポーチ、カスタマーサポート 寸法(mm) 約 167×76×20 質量(g) 約 385 出力(W) 複数ポート使用時の合計:MAX 24 出力 【USB-A】5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (MAX 22.5W)、【USB-C】5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) 入力 【USB-C】5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) バッテリー容量(mAh) 20000 ケーブル長(cm) 約 20
Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) Anker(アンカー) 当日出荷
コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズに10000mAhの大容量を備え、iPhone 15を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。仕事や旅行などの持ち運び用にも最適です。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。iPhone 15にも急速充電:USB PD対応かつ最大22.5Wの出力でiPhone 15シリーズに急速充電が可能です。充電残量を一目で確認:本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能です。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10,000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)
セット内容 Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm) 約 151×71×16 質量(g) 約 260 出力 【USB-A】5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A (Max 22.5W)、【USB-C】5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (Max 22.5W)、【合計】5V = 3A (Max 15W) 入力 【USB-C】5V = 3A / 9V = 2.22A (Max 20W) バッテリー容量(mAh) 10000 ケーブル長(cm) 約 25
Cosmos Laser 4K SE Anker(アンカー) 5日以内出荷
Google TV搭載4KスマートプロジェクターDolby Visionで、ワンランク上の映像体験:映像本来の美しさを正確に再現し、より明るく鮮やかな映像を実現。Dolby Vision対応の4Kコンテンツを映像本来の美しさでお楽しみいただけます。Nebula初ハイブリッド光源:レーザーとLED光源を組み合わせたハイブリッドビーム技術を採用。1800ANSIルーメンの明るさと10.7億色もの広色域を実現し、より緻密な色彩で映像を表現。独自エンジン「NebulaMaster」搭載:フレームごとに綿密な映像調整を施すことで、鮮明なコントラストと正確な色彩を表現。映像本来の繊細さをお楽しみいただけます。Dolby Digital Plusでより臨場感溢れるサウンドを:15Wのスピーカードライバーを2つ搭載し、大迫力で、臨場感溢れる、まるで映画館のようなサウンドを自宅でお楽しみいただけます。
仕様 投影サイズ(インチ):20-200 セット内容 Nebula Cosmos 4K SE、リモコン (電池付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm) 約 220×165×263 (ハンドル部分を除く) 質量(kg) 約 4.5 色 スペースグレー 光源 レーザー + LED 輝度(ANSI lm) 1800 主な用途 家庭用 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 入力端子 HDMI:HDMI2.1(eARC)×1/HDMI2.1×1、USB:USB-A 設置方式 置き型 OS Google TV
Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m Anker(アンカー) 当日出荷
8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (※4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)
セット内容 Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m、カスタマーサポート 色 ブラック ケーブル長(m) 約 3.0 (端子部分含む) 対応機種 ・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8m Anker(アンカー) 当日出荷
8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (※4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)
セット内容 Anker HDMI ケーブル (8K) 1.8m、カスタマーサポート 色 ブラック ケーブル長(m) 約 1.8 (端子部分含む) 対応機種 ・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル) Anker(アンカー) 当日出荷
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能。ケーブル忘れの心配がありません。合計最大87Wの急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、iPhone 15シリーズやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電が可能です。バッテリー本体にも急速充電:内蔵USB-CケーブルもしくはUSB-Cポートを通じてバッテリー本体へも最大65Wで充電することができます。優れた耐久性:約10000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。 (Anker調べ)
セット内容 Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約158×74×26 質量(g) 約430 出力 USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 、USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 10V = 2.25A / 12V =1.5A (Max 22.5W)、複数ポート使用時の合計出力:Max 87W 入力 USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm) 約 145
Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー) (1件のレビュー) 当日出荷
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありませんバッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
セット内容 Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm) 約153×71×28 質量(g) 約462 出力 USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W)、USB-A 出力:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (MAX 18W)、複数ポート使用時の合計出力:MAX 24W 入力 USB-C 入力:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (MAX 30W) 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm) 約 205 バッテリー容量(mAh) 20000 USBポート数 3 (USB-C×2、USB-A×1) 充電端子 USB-C 給電端子 USB-C、USB-A
Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) Anker(アンカー) 当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大65Wの高出力:モバイルバッテリーとしても充電器としても最大65W出力で、MacBook Proにも充電可能。在宅時や外出先など場所を選ばずお使いの機器を充電することができます。1台2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの機能を兼ね備えたFusionモデル。機内にも持ち込み可能でモバイルバッテリーとしてはスマホ約2回分を充電可能な容量で、コンパクトさとパワフルさを両立しています。持ち運びに適した小型設計:iPhone 15 Proよりもコンパクトかつ、308gの重さで持ち運びにも最適。場所を選ばずどこでも気軽に使用可能です。ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です。スマホ約2回分充電可能:モバイルバッテリーとして利用時には9600mAhの容量でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に使用可能です。
セット内容 Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.9m)、ストラップ、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約44×42×115 色 ブラック 質量(g) 約308 出力 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (65W Max) 最大出力(W) 合計65Max (USB-C 1:45、USB-C 2:20 ケーブル長(m) (付属)約 0.9 対応機種 スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他、Galaxy S23 / S22シリーズ / Pixel 6 シリーズ / 5シリーズ 他、ノートPC:MacBook Pro / MacBook Air / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 / ThinkPad 他 入力 AC入力:100V-240V~, 50-60Hz, 2.0A、USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=2A / 20V=1.5A 機能 USB PD対応 / PSE技術基準適合 / 合計最大65W出力 / モバイルバッテリー / バッテリー残量表示ディスプレイ搭載 / 折りたたみ式プラグ搭載 / スマホ約2回分の9600mAh 保証期間 24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh) 9600
Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W Anker(アンカー) 当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大240W出力に対応:USB PDかつ最大240W出力に対応し、スマートフォン / タブレット端末 /ノートPCなど幅広い機器への急速充電に対応。加えてeMarkerチップを内蔵しており、高出力と安全性の両立を実現。約8倍優れた耐久性を実現:一般的なケーブルの約8倍である300000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現し、安心して充電することができます。※折り曲げ回数はAnker調べ更なる安全性の向上:USB-IF認証に加え、自社基準の厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に急速充電が可能。エコフレンドリー素材採用:リサイクルされたナイロン素材を使用することで、強度と耐久性を高めながら環境への配慮を実現しました。高速データ転送に対応:480Mbpsの高速データ転送により、動画や音楽、写真フォルダ等を数秒で転送することが可能です。
色 ブラック 出力(W) 対応:240 コネクタ形状 Type-C 保証期間 24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 転送速度(Mbps) 480 ケーブル種類 耐久性 適合用途 充電用/データ転送用
Anker Prime Charging Docking Station (14-in-1, Dual Display, 160W) Anker(アンカー) 当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大160W出力:USB PD対応のUSB-Cポート3つ、USB-Aポート1つを搭載しており、合計最大160Wの高出力で4台同時に充電可能です。14の機能を1つに:データ転送用USB 3.1 Gen2 (10Gbps) 対応ポート3つなど14の機能をこれ1台で使用できます。また、4K (60Hz) 対応のHDMIポートを2つ搭載しているためデュアルディスプレイにも対応可能です。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。本体をスマートに設置することができ、デスク周りをスッキリと整理できます。ディスプレイ機能搭載:ポートごとの出力や接続状況など充電環境をリアルタイムにモニタリングが可能です。
セット内容 Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Dual Display, 160W) 、アップストリームポート用USB-Cケーブル(1.0m、100W、10Gbps)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約140×97×47 色 グレー 質量(g) 約888 最大出力(W) 合計140 ケーブル長(m) 1 保証期間 24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ポート 【前面】データ転送用USB-A (10 Gbps)×1 ※充電や映像出力に非対応、データ転送用USB-C (10 Gbps)×2 ※充電や映像出力に非対応、USB-A×1 (Max 12W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、USB-C×2 (Max 100W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、オーディオ出力×1、【裏面】データ転送用USB-A (480 Mbps)×3 ※充電や映像出力に非対応、USB-Cアップストリームポート (10 Gbps, 100W)×1 ※本製品とノートPCの接続用ポート、HDMI 4K@60Hz×2、イーサネットポート×1
Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) Anker(アンカー) 予約販売
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。
セット内容 Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約112×76×35 色 シルバー 質量(g) 約567(本体のみ) 保証期間 24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) USBポート数 6
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3