14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A 出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W) 最大出力(W)合計64 ポート【出力】USB-C×2/USB-A ブラック 対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く) 質量(g)約130 付属品取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート数3
1個
4,991 税込5,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Anker(アンカー)Anker PowerPort mini
超コンパクト設計:壁に挿しても場所を取らない手のひらサイズのUSB急速充電器です。 プラグは折りたたむことができるので、持ち運びにも便利です。 フルスピード充電テクノロジー:Anker独自技術のPowerIQにより、接続された機器を自動で検知し、最速で充電するために必要な最適な電流を供給することで、フルスピードでの充電が可能です。 2台同時に急速充電:2ポートから合計12Wの出力が可能。 タブレット端末であっても2台同時に充電可能です。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)0.5A 出力5V:2.4A(各ポート最大2.4A) 最大出力(W)12 ポート【出力】USB-A×2 ホワイト 対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×33×38 質量(g)約38 付属品取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
1個
1,445 税込1,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Anker(アンカー)Anker PowerPort 4
エコ商品
フルスピード充電テクノロジー: Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostの組み合わせにより、フルスピード充電が可能です(1ポート最大2.4A、合計最大8A)。 安心安全:Ankerの多重保護システムにより、長期間安心してお使いいただけます。 旅行に最適:折りたたみ式プラグを搭載したコンパクトデザイン。また100-240Vの入力に対応しているので、世界中でご利用いただけます。海外旅行にも最適です。
付属品本体、取扱説明書 ホワイト 質量(g)約145 出力5V/8A(各ポート最大2.4A) 最大出力(W)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×29 対応機種IPhone 13 / 13 Pro / 13 mini / 13 Pro Max / 12 / 12 Pro / 12 mini / 12 Pro Max /11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus, Android各種 入力AC100~240V(50/60Hz)1.1A 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート出力:USB-A×4
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

Anker(アンカー)Anker PowerPort Atom III Slim
エコ商品
超薄型デザイン:人工衛星等の産業用機械に用いられていた次世代パワー半導体素材「GaN」の採用により、合計最大65Wの高出力ながらAnkerの4ポート急速充電器の中でも最薄レベルの超薄型デザインを実現しました。 USB Power Delivery対応:最新のMacBook Air等のノートPCへ、PD対応のUSB-Cポートから最大45Wの高出力でフルスピード充電が可能です。 4台同時充電:最大45W出力が可能なPowerIQ 3.0対応USB-Cポート1つ、合計最大20W出力のUSB-Aポートを3つ搭載。最新のMacBook Air等のノートPC、タブレット端末といったUSB-C機器1台と、スマートフォンやその他USB機器3台の計4台を同時に充電することができます。 高い互換性:Apple製品やタブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器へ幅広く対応し、合計最大65Wの高出力によるフルスピード充電が可能です。
ブラック ポート数USB-A×3、USB-C×1 入力AC100-240V=2A 50-60Hz 出力USB-Cポート:5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-Aポート:5V/4A(各ポート最大2.4A) 最大出力(W)65 対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Samsung Galaxy S10 / S10e / S10+ /S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 9 / Note 8 Huawei P10 / Mate 9 / Mate 20X / Mate 20 Pro; LG G7 / V30+ Google Pixel / Pixel 3a / XL / 3 / 2XL / 2 Nexus 5X / 6P Sony XZ2 Premium / XZ3 他 <タブレット> iPad Pro 12.9インチ / iPad Pro 10.5インチ / iPad Pro 11インチ <ノートPC>MacBook Air 13インチ(2018) / MacBook 12インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5 Dell XPS 13インチ Lenovo X1 / YOGA730 / E490 / ideapad 720s-13 / THINKPAD X390 Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13 Samsung Notebook9 (950XBE) Xiaomi Air 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×86×18 質量(g)約142 セット内容本体、電源ケーブル(1.5m)、結束バンド、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,900 税込5,390
当日出荷

充電器は、これ1つ: USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (14インチ、2021) であればわずか1時間30分で満充電可能です。 (Anker調べ) 2台同時に急速充電: USB PD対応の2つのポートを搭載し、最大45W&20Wの出力が可能。幅広い機器に2台同時に急速充電ができます。 超コンパクト設計: 一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約50%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用: 約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 MacBookやUSB Power Delivery対応のWindows PCにも対応: 単ポート利用時は最大65W出力が可能なUSB PD対応USB-Cポートを搭載。MacBook ProやUSB PD対応のWindows PC、Dell XPS13、ThinkPad X390等の幅広いノートPCに急速充電が可能です (※2ポート利用時は下部で最大45W、上部で最大20W出力になります) 。 iPhoneやAndroidスマホにも急速充電: 一般的な5W出力の充電器に比べ最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から30分充電した場合での比較) 。さらに、USB PDのオプションであるProgrammable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへの急速充電も可能です。 国際的な安全規格にも準拠: 国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 折りたたみ式プラグ搭載: 折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。
セット内容Anker PowerPort III 2-Port 65W、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 寸法(mm)約54×52×29(※プラグ部を除く) ホワイト 質量(g)約136 出力単ポート利用時 | 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=3.25A (最大65W) | PPS出力:3.3V-16.0V=3.25A (最大52W) ※単ポート利用時はどちらのポートをお使いいただいても最大65W出力となります。2ポート利用時 | 下部ポート:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (最大45W) | PPS出力:3.3V-16.0V=3.0A (最大45W) | 上部ポート:5.0V=3.0A / 9.0V=2.22A (最大20W) 最大出力(W)最大65W 対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他、Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、タブレット端末:iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad Pro (11インチ)(第3世代) / iPad mini (第6世代) 他、ノートPC:MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、その他対応機種:Apple Watch 他 入力100-240V 1.8A 50-60Hz USBポート数2
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷

大人数での会議からセミナーまで:1台で最大12人程度の小~中規模の会議室に対応。AnkerWork SR500 Speakerphone同士を5台繋ぐことで、最大50人程度の大きな会議室にも対応可能。通常の会議から、セミナーのような大人数での会議室までさまざまな会議環境で使用いただけます。Anker独自技術 VoiceRadar 2.0搭載:従来のVoiceRadar 1.0よりノイズリダクション効果を30%高め、よりクリアな音声を実現したVoiceRadar 2.0。30,000種類以上の会議環境・会議室形態のデータをディープラーニングにより学習。会議室の環境をAIが自動で識別し、会議中の雑音やキーボードの入力音等のバックグランドノイズを除去することで通話相手にクリアな音声を届けます。優れた集音性能マイク:高感度のマイクを8つ内蔵し、約5m以内の音声を360°全方向からクリアに集音することが可能です。高い防犯性:防犯性に優れており、ケンジントンロック装着用セキュリティスロット(3x7mmサイズ)を搭載しているため、共用の会議室でも盗難の不安なくお使いいただけます。
仕様集音距離:最大5m セット内容AnkerWork SR500 Speakerphone、電源アダプタ、電源プラグ、PoE対応LANケーブル (3m) 、USB-C & USB-Aケーブル (3m) 、USB-A to USB-C変換プラグ、取扱説明書、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約204×120×39.3 質量(g)約580 接続方式(PCとの接続) USB Type-A & Type-C / (デバイス同士の接続) PoE対応LANケーブル 最大接続台数連結:5台 オーディオ出力10W
1個
36,355 税込39,991
当日出荷

3台同時に充電可能:スマートフォン、タブレット、MacBook、USB PD対応のWindowsノートPCなど、多種多様なデバイスを一度に充電可能。PowerIQ 3.0 (Gen 2) を 搭載した2つのUSB-CポーとAnker独自技術PowerIQ搭載のUSB-Aポートを備えています。3ポート利用時の合計最大出力は65Wと高出力。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。3ポート利用時の合計最大出力は64W。急速充電可能:USB PD対応の2つのUSB-Cポートを使用時は、最大45W&20Wの出力で急速充電が可能です。2つのUSB-CポートとUSB-Aポートを同時に使用すると、最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。コンパクトで持ち運びやすい:一般的な60W出力以上の充電器と比較して約55%小さいコンパクトサイズ。折りたたみ式プラグを採用しているため、どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
セット内容Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod 、 取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約38×29×66(プラグ部を除く) ホワイト 質量(g)約130 ポート数3 出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V=3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V=5.0A / 5.0V=4.0A / 5.0V=4.5A / 5.0V=3.0A / 9.0V=2.0A / 12.0V=1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W) 対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他- Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他- Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他- HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他- NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他- Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機種- Apple Watch 他 入力100-240V~ 1.8A 50-60Hz
1個
4,991 税込5,490
当日出荷

Anker(アンカー)Anker PowerWave 10 Pad
便利なワイヤレス充電を:充電効率を高め、iPhoneへは7.5W出力充電が可能です。また、Galaxyへ10W出力による充電を実現しました (。 iPhone12の場合、約3時間半で満充電可能です) (。 本製品はApple製スマートフォンに付属の充電器 (5V/1A出力) およびパソコンのUSBポートに対応していません。「Anker PowerPort+ 1」など、5V/2A以上のACアダプタをご使用ください)。滑らず、スリム:スリムなデザインはお使いのデスクにぴったりでありながら、お使いの機器が滑り落たり、ずれにくいように表面をゴム製に加工しています。ケースはそのままで:PowerWave 10 Pad は、ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です(。5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください)。
1個
1,355 税込1,491
欠品中

Anker(アンカー)Anker PowerPort 2 Elite
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。より速い充電を:Anker独自の充電技術であるPowerIQおよびVoltageBoostを搭載し、どのような機器に対しても各ポート最大2.4Aのフルスピード充電が可能です(一般的な5W出力の充電器に比べ、急速充電となりますが、Power DeliveryやQuick Charge等の充電規格に対応してません)。頑丈な設計:強固な加工を施した外装および高品質な内部の部品により、擦り傷や落下時の衝撃に強い耐久性能を実現しました。旅行に最適:折りたたみ式プラグおよびコンパクトサイズで持ち運びやすさを追求しました。また世界各国の電圧(AC 100-240V)に対応しているので海外旅行にも最適です。
セット内容Anker PowerPort 2 Elite、取扱説明書、18か月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約61×58×29 質量(g)約95 出力5V = 4.8A (各ポート最大2.4A) 対応機種iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 入力AC100 - 240V ~ 0.7A 50 - 60Hz
1個
2,355 税込2,591
当日出荷

最大20W出力で、iPhone 15 / 15 Proを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。一辺約27mmの超コンパクトサイズで、重さは単3電池 約1本分のわずか30g。小型軽量デザインに高出力を搭載しました。例えば、わずか15分充電するだけで、最大3.5時間の動画視聴が可能になります。効率的な充電で待ち時間を短縮しましょう。
寸法(mm)約45×27×27 (プラグ部を含む) 質量(g)約30 出力5V=3A / 9V=2.22A 対応機種USB Power Delivery対応 / 20W出力 / USB-C充電器 / 一辺約27mmの超コンパクトサイズ / 単3電池約1本分の質量 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、- Galaxy S10 / Pixel 5 / iPadなどのタブレット端末 / Apple Watchなど / 他 入力100-240V 0.6A 50-60Hz
1個
1,618 税込1,780
当日出荷

Anker(アンカー)PowerPort PD+2 (20W)
2台同時充電:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、スマホなどの接続機器を2台同時に充電可能です(合計最大35W出力)。幅広い対応機種:iPhone12シリーズをはじめ、Android製品のスマホ、タブレット端末など幅広いUSB機器に対応しています。PD出力20W:USB Power Delivery対応のUSB-Cポートを搭載し、スマホやタブレット端末などへ最大20Wでの急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍早く充電できます※。※iPhone12を0%から30分充電した場合との比較
サイズ約63 x 62 x 29mm 質量(g)約100 出力5V=3A / 9V=2.22A 最大出力(W)合計:35 内容PowerPort PD+2 (20W) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
1個
2,709 税込2,980
当日出荷

iPhone 13シリーズにも急速充電:最大20W出力で、iPhone 13シリーズに急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(※iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較 / Anker調べ)。折りたたみ式プラグ搭載:コンパクトなデザインと折りたたみ式プラグでどこにでも持ち運べます。旅行や出張などの持ち運びにもおすすめです。国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。温度管理や過電圧防止、ショート防止など多数の保護機能を搭載しているため、安心してお使いいただけます。
サイズ約32 x 32 x 33mm 質量(g)約38 出力5V=3A / 9V=2.22A 内容Anker PowerPort III 20W Cube、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max /14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / SE(第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad(第10世代)/ iPad(第9世代)/ iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他その他対応機種- Apple Watch 他 入力100 - 240V~0.7A 50 - 60Hz
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スマホに急速充電:最大20W出力で、Android(TM)スマホに急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大4倍の出力で充電できます。※出力の比較であり、実際の充電時間を意味するものではありません。折りたたみ式プラグ搭載:コンパクトなデザインと折りたたみ式プラグでどこにでも持ち運べます。旅行や出張などの持ち運びにもおすすめです。国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。温度管理や過電圧防止、ショート防止など多数の保護機能を搭載しているため、安心してお使いいただけます。
サイズ約32 x 32 x 33mm (プラグ部を含まない) 質量(g)約38 (ケーブル含まない) 出力5V=3A / 9V=2.22A 内容Anker PowerPort III 20W Cube、USB-C & USB-C ケーブル (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max /14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / SE(第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad(第10世代)/ iPad(第9世代)/ iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他その他対応機種- Apple Watch 他 入力100 - 240V~0.7A 50 - 60Hz
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

iPhone 13シリーズにも急速充電:最大20W出力で、iPhone 13シリーズに急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(。iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較 / Anker調べ)。折りたたみ式プラグ搭載:コンパクトなデザインと折りたたみ式プラグでどこにでも持ち運べます。旅行や出張などの持ち運びにもおすすめです。国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。温度管理や過電圧防止、ショート防止など多数の保護機能を搭載しているため、安心してお使いいただけます。
セット内容Anker PowerPort III 20W Cube、USB-C & ライトニングケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約32×32×33(プラグ部を含まない) 質量(g)約38 (ケーブル含まない) 出力5V=3A / 9V=2.22A 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / SE(第3世代) / SE (第2世代) 他タブレット端末- iPad(第10世代)/ iPad(第9世代) 他 入力100 - 240V~0.7A 50 - 60Hz
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング