WEBキャスティング向けオーディオミキサーに最適なXLR接続コンデンサーマイク。国際的に権威あるデザイン賞『iFデザインアワード2021』を受賞しています。独自技術VERTIGAIN(R)テクノロジーを採用することで、高音域まで繊細かつクリアに集音でき、高音質なサウンドを実現します。ファンタム電源の供給で発光するLEDを搭載し、”映えるルックス”も持ち合わせた個性的なモデルです。
【主な特長】
WEBキャスティング向けオーディオミキサーを使用するストリーマーに最適
DTMやストリーミングに使用するアナログオーディオミキサーのマイク入力に最適なモデルです。
最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー
マイク内部の音の散乱を低減させるVERTIGAIN(R)テクノロジーで、他の標準的な金網グリルのマイクと比較して最大10%音質を向上します。
エキスパートショックマウント付属
ブームアームに取り付けて使用できる、マイクへの衝撃や振動を抑える頑丈なメタルボディのショックマウントが付属。
寸法(mm)カプセル:25/コンデンサー
種別振動板:高品質ゴールドスパッター
周波数特性25Hz-20kHz
指向性単一指向性(カーディオイド)
感度15mV/Pa
インピーダンス(Ω)200
雑音指数(dB)等価:20
S/N比80dB
電源ファンタム 48V(±4V)
消費電流(mA)3.0以下
仕上ブラックアルミニウム
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×73×55
質量(g)710 (Mic 505 + Mount 205)
セット内容マイクロフォン本体、エキスパートショックマウント、THRONMAXステッカー、ユーザーガイド(英文)《日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます》
仕様Max. SPL for .5% THD:124dB
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
デジタル一眼レフカメラなどのマイク入力に接続できるプラグインパワー方式のスーパーカーディオイドマイク。マイクのデザインにはTHRONMAXの特徴であるVERTIGAIN(R)テクノロジーを採用。ピックアップエリアをマイクの真正面に焦点を合わせて設計したことで周囲の音を低減させ、被写体をバックグラウンドノイズから分離します。複雑なスイッチや設定は無く、カメラの外部マイク入力から電源供給されるため動作にバッテリーは必要ありません。
【主な特長】
三脚スタンド
たたむとグリップにもなる三脚スタンドが付属。
持ち運びに便利なトラベルケース
スマートフォンホルダー、ケーブル、アダプターなどすべての付属品を収納できるトラベルケースを同梱。
寸法(mm)カプセル:6/コンデンサー
指向性スーパーカーディオイド
周波数特性80Hz-16kHz
音圧感度(dB)-36 re 1V/Pa (17.8mV @96dB SPL)
電源プラグインパワー方式
出力3.5mm ミニジャック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マイクロフォン本体)35×25×98
質量(g)(マイクロフォン本体)66
セット内容マイクロフォン本体、三脚スタンド、マウントアダプター、スマートフォンホルダー、ウィンドシールド(スポンジ)、Androidケーブル(1) 3.5mm TRS-3.5mm TRRS(CITA仕様)、Android Type-Cケーブル(2) 3.5mm TRS-Type-C、CAMERAケーブル(3) 3.5mm TRS-3.5mm TRS、トラベルポーチ、THRONMAXステッカー、ユーザーガイド(英文)《日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます》
仕様最大SPL:116dBSPL
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
デジタル一眼レフカメラなどのマイク入力に接続できるプラグインパワー方式のスーパーカーディオイドマイクとLEDビデオライトのセット。マイクのデザインにはTHRONMAXの特徴であるVERTIGAIN(R)テクノロジーを採用。ピックアップエリアをマイクの真正面に焦点を合わせて設計したことで周囲の音を低減させ、被写体をバックグラウンドノイズから分離します。複雑なスイッチや設定は無く、カメラの外部マイク入力から電源供給されるため動作にバッテリーは必要ありません。撮影照明になる調光可能なLEDビデオライトが付属しているのでVlog撮影の即戦力として活用できます。
【主な特長】
ビデオライトキット
USBで充電できるバッテリー駆動のライトコントロール付きLEDライトを同梱。調光レベルをデジタルで表示し、点灯中は電池残量を表示します。
三脚スタンド
角度調節可能なアダプターが付属する三脚スタンド。たたむとグリップにもなります。
持ち運びに便利なトラベルケース
スマートフォンホルダー、ケーブル、アダプターなどすべての付属品を収納できるトラベルケースを同梱。
寸法(mm)スーパーカーディオイドマイク・カプセル:6/コンデンサー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マイクロフォン本体)35×25×98、(ビデオライトキット)75×58×20
指向性スーパーカーディオイド
セット内容マイクロフォン本体、ビデオライトキット(USB充電用ケーブル付き)、三脚スタンド、マウントアダプター 2種類、スマートフォンホルダー、ウィンドシールド(スポンジ)、Androidケーブル(1) 3.5mm TRS-3.5mm TRRS(CITA仕様)、Android Type-Cケーブル(2) 3.5mm TRS-Type-C、CAMERAケーブル(3) 3.5mm TRS-3.5mm TRS、トラベルケース、THRONMAXステッカー、ユーザーガイド(英文)《日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます》
周波数特性80Hz-16kHz
音圧感度(dB)-36 re 1V/Pa (17.8mV @96dB SPL)
電源プラグインパワー方式
出力3.5mmミニジャック
質量(g)(マイクロフォン本体)66、(ビデオライトキット)73
色温度(K)5000~6000
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2000
連続使用時間(分)65±10%(100%時)(※ご使用条件によって変動する場合があります)
入力USB Type-C
動作温度範囲(℃)-5~40
仕様最大SPL :116dBSPL、CRI:>95、LED数:48
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。