ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。こちらは電動で破壊が可能な「STPN-30」です。旧モデルよりも高速、約8秒でのストレージ破壊が可能になり、小型・軽量化を実現させています。オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。1「STPN-30-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔。2「STPN-30-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断。3「STPN-30-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット
消費電力(W)動作時(平均):300
本体質量(kg)約18
安全装置ドア開閉センサー(開いているときに動作停止)、ツール・トレイ検知センサー(間違ったツールとトレイの組み合わせのとき動作停止)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×289×410
機能(操作ボタン)STARTボタン(メニュー決定)、STOPボタン(メニュー選択)、カウンター:累積カウンター、ジョブカウンター
ディスプレイモノクロ 2×16文字 日本語カナ/英語表示
保証期間3年
加圧方式油圧式(電動)
動作破壊時:(音)約70db~80db ※3
動作温度(℃)5~45
動作湿度(%)20~80
保存湿度(%)5~95
保管温度(℃)-20~55
最大荷重(t)12
入力電源(V)電源コンセント:AC100
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。