パソコン/周辺機器 :「700 35c」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dynabookdynabook P55/LY
エコ商品
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1770g/顔認証センサー
付属品リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約1770 最大消費電力(W)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約361.0×244.0×19.9 ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット スピーカーステレオスピーカー OSWindows 11 Pro 64ビット(24H2) キーボードあり 105キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm 抗菌対応 ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります