パソコン/周辺機器 :「LED電池」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1770g/顔認証センサー
付属品リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約1770
最大消費電力(W)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約361.0×244.0×19.9
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080ドット
スピーカーステレオスピーカー
OSWindows 11 Pro 64ビット(24H2)
キーボードあり 105キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm 抗菌対応
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約2200
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
オフィスソフトなし
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
タッチパネル付き 10.1型 WXGA/Wi-Fi 6E/約1097g
仕様●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:ブラック&ベージュ●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気通信事業法備考:本体●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ディスプレイサイズ:10.1型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ( USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(USB Type-C)/1677万色、HDCP対応●電波法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:専用充電式アクティブ静電ペン、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●本体サイズ(W):249mm●有効画素数(インカメラ):200万画素●エネルギー消費効率:10区分10.0kWh(A)●外部ディスプレイ出力:USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2●センサ:加速度センサー●VCCI:対応●ハードウェアキーボード:あり 【キーボード接続時】84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:256GB●駆動時間:JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/約16.0時間(アイドル時)●J-Moss:対応●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●メインメモリ:8GB●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:タブレット:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2(PD対応)(外部ディスプレイ出力対応)●CPU詳細:Intel Celeron N4500●その他無線データ転送:なし●本体重量(g):1097●消費電力備考:約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●WWAN:なし●電波法:適合●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合●タッチパネル:対応 静電容量式(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用充電式アクティブ静電ペン付属)●本体サイズ(D):186mm
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
最大消費電力(W)45
解像度1280×800
スピーカーステレオスピーカー
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(キーボード接続時)(タッチパッド)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(専用充電式アクティブ静電ペン付属)
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
無線LANあり Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
セキュリティ機能あり インテルPTT、BIOSパスワード
USBタブレット:USB 3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-Cコネクタ×2(PD対応)(外部ディスプレイ出力対応)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
消費電力(W)標準消費電力 約4(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)1097
最大消費電力(W)45
解像度1280×800ドット
スピーカーステレオスピーカー
ポインティングデバイスあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【同梱】専用充電式アクティブ静電ペン)
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
無線LANあり Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)
セキュリティ機能あり インテルPTT、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(左側面)
オフィスソフトなし
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。