パソコン/周辺機器 :「アイリスオーヤマ ファン」の検索結果
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。セイワ/SEIWA。・イヤホン/ヘッドホン。BTE170 / BTE171。BTE200 / BTE201。BTW100 / BTW101。BTW102。XKT02BK。XKT02NV。XKT02WH。XKT05NV。XKT08BK。XKT08GR。XKT08NV。XKT08OR。XKT08RD。XKT08WH。XKT09NV。XKT09YL。XKT10NV。XKT10YL。XKT11NV。IRIS/アイリスオーヤマ。・ハンディファン/ネックファン。JNF-01-A。JNF-01-W。・タブレット。TE081N1-B。TE081N1-B。TE082M2N1-B。TE083M3N1-B。TE084M4V1-B。TE101N1-B。TE102M3N1-B。TE103M3N1-B。TE104M4V1-B。TM082M4N1-B。TM082M4N2-B。TM083M4V1-B。TM101N1-B。TM101N2-GY。TM102M4N1-B。TM102M4N2-B。TM103M4V1-B。TM152M4N1。TM152M4N1-B。TM152M4V1-B。TM152M8N1。TM152M8V1。TM153M6V1-B。・液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。