2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10G SFPモジュール(シングルモードファイバー用)
適合規格IEEE802.3ae 10GBASE-LR 温度(℃)【使用】0~+70【保存】-40~+85 湿度(%RH)20% ~ 90% (ただし結露なきこと) 波長(nm)1310(DFB laser) ケーブルシングルモードファイバー レーザー安全基準クラス1 (JIS C 6802、IEC60825-1) コネクタLC (デュプレックス) 最大距離(km)【OS1】10 出力レベル-8.2 dBm ~ +0.5 dBm 入力レベル-12.6 dBm以上 研磨UPC研磨、SPC研磨 ※APC研磨は非対応
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

10G SFPモジュール(マルチモードファイバー用)
その他【OM3】300m 適合規格IEEE802.3ae 10GBASE-SR 温度(℃)【使用】0~+70【保存】-40~+85 湿度(%RH)20% ~ 90% (ただし結露なきこと) 波長(nm)850(VCSEL laser) ケーブルマルチモードファイバー レーザー安全基準クラス1 (JIS C 6802、IEC60825-1) コネクタLC (デュプレックス) 出力レベル-7.3 dBm ~ -1 dBm 入力レベル-11.1 dBm以上 研磨PC研磨
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります