パソコン/周辺機器 :「USB ハードディスク」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度イメージング。高精細画質。 Razer Kiyo Pro によりプロ仕様のビデオ水準で配信とビデオ会議を行うことができます。この FHD USB Web カメラは、高性能アダプティブライトセンサーを備えているため、どのような環境や照明条件でも鮮明でクリアな映像が得られます。 4K WEB カメラを上回る優れた映像品質 映像品質の鍵を握るのは 4K 解像度だけではありません。実際に、どのような光の環境であれ、優れた解像度と正確な色再現の品質を実現するには、Web カメラのライトセンサーとピクセルサイズが重要です。Razer Kiyo Pro は、これら 2 つの重要な点において一般的な 4K Web カメラよりも優れています。どのようなライティングセットアップまたは照明環境であれ、優れた映像品質を提供します。 アダプティブライトセンサー STARVISTM テクノロジー採用の大きな 1/2.8 型超高感度 CMOS センサーを搭載したこの FHD USB Web カメラは、周囲の明るさを検出し、その状態に合わせて常にクリアな映像に調整します。
仕様極性パターン:オムニディレクショナル、動画エンコード:USB 3.0 : YUY2& NV12 (非圧縮)、USB 2.0: H264 コーデック(圧縮)、マウント方式:L 字ジョイントおよび三脚 (別売) ケーブル長(m)1.5/編み込みケーブル 接続方式USB 2.0 感度-38dB 機能画質設定のカスタマイズ:あり 解像度2.1メガピクセル、動画:1080p @ 60 / 30 / 24 FPS / 720p @ 60 FPS / 480p @ 30 FPS / 360p @ 30 FPS、静止画:1920×1080 互換性空きの USB ポートがあるコンピューター、Windows(R) 8 以降、インターネット接続、ハードディスク空き容量 500 MB、Open Broadcaster Software および Xsplit 対応 フォーカス自動 画角103°、90°、80° オーディオコーデック16 bit 48KHz
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります