13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター背面にくぼみや出っ張りがある場合に最適なスペーサーです。 VESA穴にスペーサーを取り付けることで凹凸等の干渉を避けることができます。 スペーサー対応ネジ規格はM4です。 スペーサー高さは15mmです。
付属品スペーサー×4本、取付用ネジM4 x 8mm×4本 質量(g)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約6×約8×約22
1個
769 税込846
当日出荷

モニター等に使える互換性の高いVESA規格変換プレート アーム・スタンドのVESA規格の変換も可能 M4/M6ネジ付属で幅広い規格に対応 取付説明書付きで簡単設置 日本国内一貫生産で質実剛健の造り 2.0mm厚鉄板採用で耐荷重30kgを実現
付属品金具取付ネジM4/M6一式、モニター取付ネジM4/M6一式、取扱説明書 質量(g)約485 耐荷重(kg)安全:30まで 表面処理黒色塗装 板厚(mm)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×12×75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

モニターアームと併用する事でVESA規格穴を増設し、VESA対応ケース等を搭載できます。 VESA規格75×75mm・100×100mmを増設できます。 VESA規格に対応したケースや機器によりモニターアームとの干渉がないよう取付位置はスライド調整式になっており、最適な位置での設置が可能です。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しており、深さ12mmまで取付が可能です。 プレート取付穴はVESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応します。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品取付ネジM4×8/12/25 各4本、VESA用スペーサー×4本 材質 質量(g)460 取付方式ねじ 板厚(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×115×8 塗装色黒色塗装
1個
2,969 税込3,266
5日以内出荷

VESA規格対応モニター背面用収納ホルダー モニターアームなしでも取付可能 外付けHDDやルーター等の収納に最適 幅75mm/100mm/200mmのVESA規格に対応 固定ネジ2種類を付属 モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応 ホルダー幅はスライド調整式変更可能 キズ防止用ゴムシール付属 発熱対策用USB冷却ファンの取付穴を搭載 質実剛健で抜群の剛性を実現
付属品取付ネジ一式、アーム取付ブラケット、ゴムシール、取扱説明書 材質 質量(g)約420 寸法(幅W×奥行D)(mm)212×63※可動式×高さ50 耐荷重3kg 表面処理黒色塗装
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

VESA規格対応モニター背面用収納ホルダー モニターアームなしでも取付可能 外付けHDDやルーター等の収納に最適 幅75mm/100mm/200mm/300mm/400mmのVESA規格に対応 固定ネジ3種類を付属 モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応 ホルダー幅はスライド調整式変更可能 キズ防止用ゴムシール付属 発熱対策用USB冷却ファンの取付穴を搭載 質実剛健で抜群の剛性を実現
付属品取付ネジ一式、アーム取付ブラケット、ゴムシール、取扱説明書 材質 質量(g)約760 寸法(幅W×奥行D)(mm)425×63※可動式×高さ50 耐荷重3kg 表面処理黒色塗装
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

中大型モニターの背面に小型PCやNUC等を取付できる増設プレート 産業/業務用PC等の取付に最適 VESA規格200以上のモニターに取り付けることで75×75/100×100を増設可能 取付ネジM4/M6/M8規格3種付属 緩み止めゴム搭載で1点留めでもガッチリ固定 2.0mm厚鉄板採用で質実剛健の造りを実現
付属品モニター固定用ネジM4/M6/M8 各1本、取扱説明書 質量(g)約200 表面処理黒色塗装 板厚(mm)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×12×140
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる大型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200/300/400mm(M6~M8ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm 4本、ネジM6×12mm 4本、ネジM8×12mm 4本 材質 質量(g)約850 表面処理黒色塗装 サイズ(mm)W420×D8×H178
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる中型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200mm(M4~M6ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm/12mm 各4本、ネジM6×12mm 4本 材質 質量(g)約450 表面処理黒色塗装 サイズ(mm)W220×D8×H178
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

中型モニターの取付位置(VESA規格穴)を上下左右に動かすことができる位置調整ブラケットです。上下左右に最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。質実剛健の2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。モニター側のVESA規格穴に取り付けることでモニター取付位置(VESA規格穴)を上下・左右:最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。対応VESA規格は200mm×200mmに対応。ネジ規格はM6になります。※VESA規格100mm×200mm/200mm×100mmは上下また左右のどちらかに対応します。縦方向が100mmの場合は上下位置の調整が可能 / 横方向が100mmの場合は左右位置の調整が可能。壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。質実剛健の造りで末永くご使用頂けるよう、抜群の剛性を実現しました。 。耐荷重は取付側のスタンド・壁掛け金具の耐荷重に依存しますので取付側の耐荷重をご確認下さい。※モニター位置を変更することでスタンド側や取付面に通常より負荷が掛かる場合が御座いますので設置状態をご確認頂き、自己責任にて取付を行って下さい。
付属品モニター固定用M6ネジ×8本、組立ネジ、取扱説明書 材質鉄(板厚:2.0mm) 質量(g)総質量:約760 耐荷重取付側に依存します。取付側の耐荷重をご確認下さい。 サイズ(mm)幅285×奥行25×厚さ18 ※1本あたり 処理(本体)黒色塗装
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

モニター取付位置を動かすことができる位置調整ブラケット 壁掛けテレビ等の位置を動かしにくい場合に最適 モニターアームに併用で位置を最適化 VESA規格穴が異なる場合に最適な位置に調整 75mm×75mm/100mm×100mm/100mm×200mm/200mm×100mmのVESA規格に対応 質実剛健の造りで抜群の剛性を実現 耐荷重は取付側次第
付属品モニター固定用M4ネジ 8本、組立ネジ、取扱説明書 材質 寸法(mm)幅220×奥行20×厚み15 ※片側/最大時 質量(g)約270 表面処理黒色塗装
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Mac。mini専用セキュリティーマウント。公共の場の盗難防止に最適。マウント設置方法は3パターン。セキュリティーネジ付属で盗難リスクを抑制。VESA規格に対応し、モニター背面へ設置可能。放熱性の高い設計
材質 表面処理黒色塗装 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×約200×約46 質量(g)約650 適合モデル:Apple製 Mac mini 2010年以降のモデル 対応VESA規格75mm×75mm/100mm×100mm/200mm×200mm/300mm~ 付属品取扱説明書、組立ネジ一式、VESA固定用ネジ、セキュリティネジ(工具別売)、クッションゴム、強力両面テープ
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

AppleTV 4K(2022年モデル)をテレビの背面や壁などに固定できるマウントです。 セキュリティー機能付きでホテルや店舗、公共施設などへの取付にも最適です。 マウントを固定する方法はVESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。 VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属しています。 セキュリティースロット搭載でセキュリティーロック/ワイヤに対応します。 スロットサイズ:3mm×7mmに対応します。 セキュリティーネジを付属しており、セキュリティーロック/ワイヤを使用しない場合でも盗難リスクを抑制します。 放熱性の高いスチール製です。 背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載しています。 質実剛健の造り!!1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。 Made in JAPAN.「一品入魂」の思いを込めて手作業で丁寧に仕上げています。
付属品取付ネジ一式、両面テープ、取扱説明書 材質 寸法(mm)93×93×31、スロット:3×7 質量(g)約200 表面処理黒色塗装 板厚(mm)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×38×95
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

作業デスク向けのクランプ式収納ホルダー(ワイドモデル)です。 デスク脇や奥などに取り付けることで、収納スペースを増やしデスクを広く快適に使用できます。 小型PCや外付けHDD・ルーター・電源タップ等の様々な収納に最適です。 ホルダーにはキズ防止用ゴムシールを付属しています。 幅425mmのワイド型で大容量の収納が可能です。 ホルダーは可動式なので、厚みのある物から薄い物まで収納物に合わせてガッチリと挟み込み、安定した収納が可能です。 2箇所のホルダー幅は収納サイズがそろっていなくても安定した設置が可能です。 ホルダー取付位置は上下2段階で選べます。 改良型クランプネジ搭載で従来よりガッチリと固定ができるので、棚やテーブルなど取り付け場所を選びません。 クランプ部分には傷防止のクッションが付いています。 クランプ金具を外すことでモニター背面(VESA規格穴)に取り付ける事が可能です。 収納物の発熱対策用に120mmUSB冷却ファン用の取付穴を搭載しています。
付属品取付ネジ一式、クランプ2個、ゴムシール、取扱説明書 材質 幅(mm)最大約82、最小約40 質量(g)約960 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×約105×約60(クランプネジを除く) 仕上処理黒色塗装 最大クランプ厚さ(mm)(対応)40 対応VESA規格幅75/100/200/300/400mm
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります