パソコン/周辺機器 :「拡張ボード」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハギワラソリューションズUSBメモリ 高耐久 USB2.0 仕様固定 SLC
法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB2.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、「MLC」の数十倍の書き換え耐性を持つ「SLC」を採用した最上位モデルです。
インターフェイスUSB2.0/1.1 ブラック コネクタ形状USB タイプA オス 質量(g)約9 電源USBバスパワー 電源電圧(V)DC5.0±5% 保証期間1年
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB3.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、「MLC」の数十倍の書き換え耐性を持つ「SLC」を採用した最上位モデルです。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 ブラック コネクタ形状USB タイプA オス 質量(g)約9 電源USBバスパワー 電源電圧(V)DC5.0±5% 保証期間1年
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハギワラソリューションズUSBメモリ USB2.0 高耐久 (3D TLC)
法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB2.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、大容量化に最適な3D NANDフラッシュメモリ「TLC」を採用しています。
仕様※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。 その他※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。 ブラック 質量(g)約9 外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0 電源USBバスパワー 電源電圧DC5.0V±5% キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 2000 SP4(32/64bit)、XP SP2(32bit/64bit)、SP3(32bit)、Vista SP1、2(32/64bit)、7 SP1、2(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、Linux 2.6 以降 消費電流(mA)(最大)140 保証期間1年間 動作温度(℃)0~50 対象地域日本 インターフェイスUSB2.0/1.1
1個
4,498 税込4,948
32日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB-R」を評価するためのデバイス「RecoveryUSB-RW」です。データの書き換えが可能です。
仕様対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 ブラック 質量(g)約9 外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0 電源USBバスパワー 電源電圧DC5.0V±5% キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0、1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、【付属ソフトウェア】ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります。 消費電流(mA)(最大)200 保証期間1年間 動作温度(℃)0~50 対象地域日本 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 セキュリティ機能「RecoveryUSB-R」の評価用デバイスで、リカバリーイメージデータの書き込みは何度も可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB」。PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識される独自技術でリカバリーディスクの要件を満たし、OSのリカバリーを高速かつ効率的に行うことができます。
仕様対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 ホワイト 質量(g)約9 外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0 電源USBバスパワー 電源電圧DC5.0V±5% キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0、1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、【付属ソフトウェア】ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります。 消費電流(mA)(最大)200 保証期間1年間 動作温度(℃)0~50 対象地域日本 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。リカバリーイメージデータの書き込みは1回のみ可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハギワラソリューションズUSBメモリ 高耐久 USB3.0 仕様固定 SLC
エコ商品
ハギワラソリューションズの法人向け高耐久USBメモリ「U3-Sシリーズ」は、法人需要で安心して長期間使用してもらうことを第一に考えた、高信頼性USB3.0メモリです。 USB3.0対応 : USB3.0対応で高速データ転送を実現しています。 高い互換性 : USBメモリの動作/仕様に直結する部品は型番が同じである限り変更しません。仕様が固定されているので、同一型番製品を購入したのに動作が異なるといった問題も発生せず、安定した動作と互換性をお約束します。 高い書き換え耐性 : USBメモリに採用されているフラッシュメモリには、データの書き換え回数による寿命が存在します。本製品は「MLC」よりも大幅にデータ書き換え回数による寿命が長い「SLC」タイプのフラッシュメモリを搭載していますので、頻繁にデータの書き込みが行われる環境に適しています。 強度の高いケース : 曲げや捻りに対する耐性を高めたケースを採用しています。 充実のラインナップ : メモリ容量は2GBから16GBまでをラインナップしています。
ブラック 質量(g)約9 電源USBバスパワー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.1×17.0×10.0 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 2000 SP4、XP SP2(32/64bit)/ SP3(32bit)、Vista SP1/2(32/64bit)、7 SP0/1(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Linux2.6以降 電源電圧(V)DC5.0±5% 保証期間1年 使用地区日本 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ハギワラソリューションズUSBメモリ USB3.0 高耐久 (3D TLC)
法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB3.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、大容量化に最適な3D NANDフラッシュメモリ「TLC」を採用しています。
仕様※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。 その他※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません。 ※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります。 ブラック 質量(g)約9 外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0 電源USBバスパワー 電源電圧DC5.0V±5% キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 2000 SP4(32/64bit)、XP SP2(32bit/64bit)、SP3(32bit)、Vista SP1、2(32/64bit)、7 SP1、2(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、Linux 2.6 以降 消費電流(mA)(最大)140 保証期間1年間 動作温度(℃)0~50 対象地域日本 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識されるUSBメモリ。CD-ROMよりも大容量で高速、専用のライティングソフトウェアでのみデータの書き込みが可能。
仕様対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。 ホワイト 質量(g)約9 外形寸法(mm)全長62.1×幅17.0×高さ10.0 電源USBバスパワー 電源電圧DC5.0V±5% キャップタイプキャップ式 コネクタ形状USB タイプA オス 消費電流(mA)(最大)200 保証期間1年間 動作温度(℃)0~50 対象地域日本 インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1 セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。データの書き込みは専用のライティングソフト「CDM2 Writer」「CDM2 Kitting Tool(有償)」で行います。
1個
4,898 税込5,388
36日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります