Google Nest CamGoogle当日出荷
寸法(幅W×長さL)(cm)8.3×8.3質量(g)398カメラ仕様1/3インチ 2メガピクセル センサー・対角画角 130°・6倍デジタルズーム・アスペクト比 16:9動画最大 1080p、30 FPS・HDR・H.264 エンコード音声スピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの全二重双方向音声対応【夜間撮影】6×850 nm IR LED・最大 6.1 m 先までの照射に対応無線Wi-Fi: 802.11a/b/g/n(2.4 GHz / 5 GHz)・Bluetooth Low Energy(BLE)セキュリティオンデバイス ML・セキュアブート・セキュリティの自動更新・128 ビット AES(TLS / SSL)コネクタポゴピン磁気コネクタ電源6Ah リチウムイオン電池・屋内用定格充電ケーブル(1 m)・7.5 W USB-A 電源アダプター仕様【モーション検出】モーションセンサー(1台)・水平画角110°・最大7.5m、【取付オプション】壁面に 2 本のネジで取り付け・金属面にマグネットで貼り付けインターフェースBluetooth
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3