パソコン/周辺機器 :「オフィス 配線整理」の検索結果
プラグの部分が 180度スイング。
耐トラッキングカバー付。
熱に強い。
使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。
安全の保護被ふく
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
色ブラック
スイッチ集中スイッチ
コンセント個数4
電源コード(m)2
機能USB
プラグ形状L字
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)1500まで
プラグ形状スイングプラグ
耐雷サージ機能付LEDランプ仕様独立スイッチ
用途屋内専用
仕様1500Wまで
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V 15A
コンセント個数2
機能耐雷サージ
アズワン品番64-4373-82
1個
¥854
税込¥939
当日出荷
集中スイッチで簡単ON/OFF
用途屋内専用
仕様1500Wまで
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V 15A
コンセント個数2
アズワン品番64-4373-80
1個
¥474
税込¥521
4日以内出荷
耐雷サージ機能付
用途屋内専用
仕様1500Wまで
性能バリスタ性能
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V 15A
コンセント個数2
機能耐雷サージ
アズワン品番64-4373-81
最大サージ電圧(V)3000
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる
用途屋内専用
仕様1500Wまで
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V 15A
コンセント個数6
機能耐雷サージ
アズワン品番64-4373-83
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
まとまりのないケーブル、コードを簡単に収納
布素材なのでお好みの長さにはさみで簡単にカットできる
材質ポリプロピレン ※粘着力により、取り外す際に塗料面などが剥がれる可能性があります
収納数電源ケーブル2本用 ※電源ケーブルはコード付タップのケーブルを目安としています
耐雷サージ機能付集中スイッチをON/OFFすることにより全ての差込口の電源をまとめて入/切できます。
用途屋内専用
仕様1500Wまで
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC125V 15A
コンセント個数6
機能耐雷サージ
アズワン品番64-4373-84
1個
¥1,044
税込¥1,148
当日出荷
1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥683
税込¥751
欠品中
ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。
差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。
コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。
コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。
電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥484
税込¥532
翌々日出荷
AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)
使用可能電力(合計)(W)1400まで
スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付
USBポート数4
コンセント形状2P
コンセント個数12
プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)
電源コード(m)2
定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8A
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~40
マグネット付き
耐雷サージ付き
アズワン品番65-0603-28
1個
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷
1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥588
税込¥647
3日以内出荷
1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
プラグ形状スイングプラグ
耐雷サージ付き
1個
¥531
税込¥584
当日出荷
1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
プラグ形状スイングプラグ
耐雷サージ付き
1個
¥788
税込¥867
当日出荷
1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
プラグ形状スイングプラグ
耐雷サージ付き
1個
¥617
税込¥679
翌々日出荷
1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂押すと光るLEDライト付・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
定格消費電力(W)0.4
機能LEDライト付
光源白色LED(LEDの交換はできません)
プラグ形状スイングプラグ
明るさ(Lm)2
1個
¥844
税込¥928
翌々日出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P
材質ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)40
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ブラック。屋内専用。国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ブラック。屋内専用。国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

コーナータップ 3個口
モノタロウ
¥259
税込¥285
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能耐熱性
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)44
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)合計1500まで
定格125V、15A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,373
税込¥2,610
当日出荷
180°スイングプラグ。
耐トラッキングカバー。
スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。
よじれにくい、だ円状コード。
色ホワイト
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状2P・スイングプラグ
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型
コンセント形状2P
機能耐衝撃、難燃性、ランプ付
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
シャッターほこりシャッター付き
使用場所屋内専用
マグネット×
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状2P抜け止め
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット○
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
使用場所屋内専用
プラグ形状スイング
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。