パソコン/周辺機器 :「ICカード 2枚」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dahua(ダーファ・テクノロジー)額測温 顔認識アクセスコントローラ
7インチLCEディスプレイ、解像度 1024x600 2メガピクセルCMOSセンサー 自動調光でモニターの明るさを調整 ユーザー50000名、顔画像50000枚、カード50000枚、パスワード50、000件、管理者50名、レコード100000件 顔認識/カード/リモート/パスワード、これらの組み合わせによる解錠対応 顔検出枠表示あり。同時に撮影された場合最大のサイズの顔を認識します 人物の身長:0.9m~2.4m(レンズの高さ1.4mの場合) 顔認証アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上の特徴点を認識可能 顔認証速度:0.35秒/人 生体検知 バックライトとヘッドライトによる正確な識別 様々な解錠状態表示モードによりユーザーのプライバシーを保護 温度監視無効/有効切り替え対応 マスク検出、マスク未着用警報対応
仕様SDK及びAPI:SDKに対応、WDR:120dB、音声プロンプト:対応 材質PC+ABS 寸法(mm)336.9×130.1×40.5 容量【ユーザー数】50、000、【顔画像数】50、000、【カード数】50、000、【パスワード数】50、000、【レコード数】100、000 電源(V)12/1A DC 消費電力(W)12未満 精度顔認証:99.5% 表示画面:7インチLCD 温度測定範囲(℃)30~45 機能【解錠モード】カード/リモート/パスワード/顔認証、単一あるいはこれらの組み合わせによる解錠、測温モードと顔認証による解錠、【カード読み取り形式】ICカード、【時間指定】128、【休日時間指定 128、【ファーストカード解錠 対応、【リモート検証】対応、【外付けカードリーダー】1:RS-485、1:Wiegand、【マルチカード認証】対応、【リアルタイム監視】対応、【Web設定】対応、【顔認証距離】人物の身長:0.9m-2.4m、【顔認証スピード】0.35秒 ランプ【状態表示】1個 (赤:エラー、緑:正常、青:動作中) 読取距離:5cm 解像度1024(V)×600(H) 測定誤差±0.5℃ 検出距離(m)0.3~2.0 互換性ONVIF、 CGI プロセッサー内蔵プロセッサ プロトコル(インターネット)IPv4、 RTSP、 RTP、 TCP、 UDP、 P2P、OSDP:対応 各種認証CE/FCC 補正機能光:自動白色ライト、自動IRライト 供給電源付属 ポート【RS-485】1、【RS-485 1、【Wiegand】入出力x1、【USB】USB2.0 x1、【ネットワーク】100Mbps ネットワークポート x1、【アラーム入力】2(スイッチ数)、【アラーム出力】2(リレー)、【アラーム連携】対応、【終了ボタン】1、【ドア状態検出】1、【ロック制御】1 画面仕様容量式タッチスクリーン 動作湿度(%RH)0~90(結露なし) アラーム【アンチパスバック】対応、【改ざん】対応、【脅迫】対応、【ドアセンサータイムアウト】対応、【侵入】対応、【不正カード閾値超え】対応 高さ(m)測温:1.35~1.85(測温距離50cmの場合)、1.20~2.10(測温距離120cmの場合) 動作温度範囲(℃)温度監視無効モード:-10~55、温度監視有効モード:15~30 カメラ仕様1/2.8" 2MP CMOS 高解像度 WDR デュアルカメラ 測定距離(m)0.3~1.8 総質量(kg)2
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります