3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 APEX5に対応いたします。(※今後の新モデルにも対応予定) 7種のエフェクトを搭載、画像からインポートにすることによりドット絵の簡易的な取り込みや充電状況などを視覚的に確認可能です。 充電ドックの底面には、USBドングル専用のUSB Type-Aポートを搭載してます。 充電ドックの背面には、拡張用としてType-Cポートが1つ、USB Type-Aポートが2つ追加で搭載されており、マウスやキーボードなどのデバイスを接続することが可能です。
仕様RoHS指令:準拠、背面ボード:USB2.0 Type-Aポート×3/USB2.0 Type-Cポート×1 サイズW111×H86×D96 質量(g)233 電流(A)2 電圧(V)5 対応機種APEX5(※今後の新モデルにも対応予定)※VADER4PRO/VADER3PRO/APEX3/APEX4/VADER2PROやDIREWOLFシリーズなどの従来モデルは非対応 保証期間1年間
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能と価格のベストバランスを追求した、PCとNintendo Switch接続対応のワイヤレスゲームコントローラーのエントリーモデルです。 エントリーモデルながら、ドリフト現象を軽減する「ホールエフェクトセンサー」採用の左右のアナログスティックを装備しました。 ジョイティックデジタルコンバーターは8bit仕様です。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 十字キー部分は「スタンダードDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用しました。 ボタン操作による連射設定が可能です。 振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験を実現します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定・スティック感度・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート(有線):500Hz、ポーリングレート(無線):250Hz 質量(g)212 ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル) 接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)、Bluetooth5.0 機能振動機能(ジャイロセンサー非対応) バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー 充電時間3時間(別売の充電ドックは非対応) 標準持続時間(h)バッテリー:約32 バッテリー容量(mAh)600 サイズ(mm)W155×D105×H65
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

PCとNintendo Switch接続に対応したワイヤレスゲームコントローラーです。 有線1000Hz、無線1000Hzに更なるアップグレードの他、スティックの換装も可能です。 左右のアナログスティックはドリフト現象を軽減するFLYDIGI自社開発の「ホールエフェクトセンサー」にアップグレードしました。 本モデルよりスティックの換装が可能になりました。 ジョイティックデジタルコンバーターを従来モデルの8bitから10bitにアップグレードしました。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少なく、応答性が高いアナログスティックを搭載しています。 アナログスティック内のPOMリングが、アナログステッィクの磨耗を大幅に軽減します。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップを装備しています。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用し、0.1mmの押し込み操作に反応でき、正確かつスムーズな操作感を実現します。 振動機能のアップグレードにより、さらに没入感のあるゲーム体験を実現しました。 ABXYボタン/ トリガー / 背面ボタンは、100万回の耐久テストに合格しています。 低消費電力チップ搭載によりバッテリー寿命が向上し、使用時間は最大16時間まで対応します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定:スティック感度:ジャイロ・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート(有線):1000Hz、ポーリングレート(無線):1000Hz 質量(g)214 ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル) 接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)Bluetooth5.0 機能加速度センサー、6軸ジャイロセンサー、振動機能 バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー 充電時間2時間 標準持続時間(h)バッテリー:約16 バッテリー容量(mAh)800 サイズ(mm)W155×D105×H65
1個
5,198 税込5,718
15日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります