パソコン/周辺機器 :「アイデア」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
仕様転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能
付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)取扱説明書
適合電気用品安全法(PSE)
コンセント形状2P
定格出力電流(A)15、(USB)合計最大4.8(1ポート最大2.4)
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)約2.0
機能雷ガード/ 二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
保証期間1年間
シャッターほこりシャッター付き
定格出力電力(W)AC1500、(USB)合計最大24(1ポート最大12)
定格出力電圧(V)AC125、(USB)DC5
適合地域日本国内
USBポート数5(USB-A)
プラグ形状スイングプラグ
プラグタイプ2ピン
差込口形状2ピン
耐雷サージ付き
クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。クリップ機構を搭載し、机などに挟んで利用することができる2ピン式の3個口タップです。タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのに便利です。
適合電気用品安全法(PSE)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
質量(g)約380
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)3
機能雷ガード/二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80(コード部分及びプラグ部分を除く)
固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。
保証期間1年
シャッターほこりシャッター付き
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ
差込口形状本体:2ピン
比較的小さな面積で設置ができ、360度あらゆる方向から接続できる8個の差込口を備えたタワー型の電源タップです。
製品上部はトレー形状になっており、一時的に取り外した充電器などの小物を収納しておくことができます。
二重構造の差込口やホコリ防止シャッターなどの安全機能、雷ガードやスイングプラグなどの便利機能を備えた使いやすい製品です。
AC差込口には未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を搭載しています。
差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。
差込口は階層ごとに45度ずらした配置になっているため、大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。
最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。
本体底面に収納された脚パーツを引き出すことで、接続したアダプターなどで重量バランスが偏っていても、安定して設置することができます。
脚パーツには滑り止めを装備し、接続されたコードなどが引っ張られた際にも本体が横滑りしにくくなっています。
底面にはダルマ穴を備えており、壁などに設置したネジに引っ掛けて利用することができます。
電源コードは下方向への取り出しの他、底面の溝を利用して横方向にも取り出せます。
電源コードを横から取り出すための溝は、搭載されたパーツでフタをすることができます。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ほこりシャッター:○、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、吊り穴:○、変換アダプタ:×
その他小物が置けるトレー搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
質量(g)約573
スイッチ×
定格15A 125V 1500Wまで
適合規格◇PSE 特定電気用品
コード長さ(m)AC:約2.0
表示通電表示ランプ:×
対応極性対応:×
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×約130×約137 ※本体のみ(突起部を除く)
機能抜け止め:×、連動:×
プラグAタイプ 2ピン、スイング:○
保証期間1年間
ブレーカ×
使用地区日本国内専用
差込口キャップ:×、8個口、Aタイプ 2ピン
ノイズフィルター×
マグネット×
雷ガード○
8個の差込口と2個のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、3個のUSB-Aポートを備えたタワー形状のUSBタップです。
USBポートの合計最大出力は45W(5V/9.0A)でACアダプタを利用することなく、対応するスマートフォンやタブレットの充電ができます。
また、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートの単独使用時はUSB Power Delivery 45Wが利用でき、対応するパソコンなどの充電も可能です。
端子形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 USB-Aポート×3
定格入力電圧(V)(USB側)AC100-240 50/60Hz
定格出力(W)合計最大45(5V/9.0A) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 単独使用時USB Power Delivery 45(5V/3.0A 9V/3.0A 15V/3.0A 20V/2.25A) 単独使用時以外 各15(5V/3.0A) USB-Aポート 単独使用時(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))との併用使用時含む)12(5V/2.4A) 複数使用時(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))との併用使用時含む)合計15(5V/3.0A)
法規制◇PSE 特定電気用品
ACアダプタ(定格入力)13A 125V 1300Wまで
コンセント形状2P
コンセント個数8
機能雷ガード、二重構造、二重被ふく、吊り穴、ネジ固定穴
電源コード(m)約2.0
質量(g)約640
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
規格USB Power Delivery準拠
付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書
保証期間1年
適合地域日本国内専用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150※本体のみ(突起部を除く)
絶縁種別絶縁キャッププラグ
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状2P・スイングプラグ
手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ)
デスク据付けタイプ
コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用
厚さ10~40mmの天板に固定可能。
トラスコ品番294-8931
質量(g)398
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P抜け止め
定格電流(A)15
電源コード(m)2
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
比較的小さな面積で設置ができ、360度あらゆる方向から接続できる12個の差込口を備えたタワー型の電源タップです。
製品上部はトレー形状になっており、一時的に取り外した充電器などの小物を収納しておくことができます。
二重構造の差込口やホコリ防止シャッターなどの安全機能、雷ガードやスイングプラグなどの便利機能を備えた使いやすい製品です。
タワー型のため、差込口が多くても小さな面積で設置でき、360度あらゆる方向から接続できるので、会議室のデスクなどでの使用に便利です。
AC差込口には未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を搭載しています。
差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。
差込口は階層ごとに45度ずらした配置になっているため、大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。
最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。
本体底面に収納された脚パーツを引き出すことで、接続したアダプターなどで重量バランスが偏っていても、安定して設置することができます。
脚パーツには滑り止めを装備し、接続されたコードなどが引っ張られた際にも本体が横滑りしにくくなっています。
底面にはダルマ穴を備えており、壁などに設置したネジに引っ掛けて利用することができます。
電源コードは下方向への取り出しの他、底面の溝を利用して横方向にも取り出せます。
電源コードを横から取り出すための溝は、搭載されたパーツでフタをすることができます。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様ほこりシャッター:○、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、吊り穴:○、変換アダプタ:×
その他小物が置けるトレー搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
色ブラック
質量(g)約681
スイッチ×
定格15A 125V 1500Wまで
適合規格◇PSE 特定電気用品
コード長さ(m)AC:約2.0
表示通電表示ランプ:×
対応極性対応:×
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×約130×約185 ※本体のみ(突起部を除く)
機能抜け止め:×、連動:×
プラグAタイプ 2ピン、スイング:○
保証期間1年間
ブレーカ×
使用地区日本国内専用
差込口キャップ:×、12個口、Aタイプ 2ピン
ノイズフィルター×
マグネット×
雷ガード○
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型8口の電源タップです。
USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。
可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
転倒予防用可動脚パーツを装備。
その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。
付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)、取扱説明書
適合PSE適合
材質本体:ABS樹脂、差込口:フェノール樹脂
色ブラック
質量(g)約785
コンセント個数8
コンセント形状2P
定格出力電流(A)AC:15、USB:合計最大4.8(1ポート最大2.4)
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)約2
機能雷ガード/二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150(コード部分及びプラグ部分を除く)
保証期間1年間
シャッターほこりシャッター付き
定格出力電力(W)AC:1500、USB:合計最大24(1ポート最大12)
ピン数(ピン)2
使用地区日本国内専用
定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5
アズワン品番64-9714-03
USBポート数USB-A×5
プラグ形状2P・スイングプラグ
差込口形状2ピン
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型12口の電源タップです。
USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。
可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
転倒予防用可動脚パーツを装備。
その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。
付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)、取扱説明書
適合PSE適合
材質本体:ABS樹脂、差込口:フェノール樹脂
色ブラック
質量(g)約855
コンセント個数12
コンセント形状2P
定格出力電流(A)AC:15、USB:合計最大4.8(1ポート最大2.4)
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)約2
機能雷ガード/二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×198(コード部分及びプラグ部分を除く)
保証期間1年間
シャッターほこりシャッター付き
定格出力電力(W)AC:1500、USB:合計最大24(1ポート最大12)
ピン数(ピン)2
使用地区日本国内専用
定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5
アズワン品番64-9714-04
USBポート数USB-A×5
プラグ形状2P・スイングプラグ
差込口形状2ピン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。机などに挟んで利用することができるクリップ機構を搭載した2ピン式の3個口タップです。固定使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。コードの長さは2.5mです。
適合電気用品安全法(PSE)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能雷ガード/二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80(コード部分及びプラグ部分を除く)
固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。
保証期間1年
シャッターほこりシャッター付き
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ
差込口形状本体:2ピン
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。