モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1
材質スチール
質量(kg)約4.3
色ブラック
タイプデスク取付
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)約8.0(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×約122×約548(突起部、クランプノブを含まず)
適合サイズ13~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
設置形態2画面
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
アームの可動方向垂直平行
取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色ブラック
タイプアーム型
対応機種ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性360度回転
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4
材質アルミ、スチール、プラスチック
寸法(mm)幅約556×奥行約132×高さ約555
質量(kg)約3.69
色ブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
規格対応:VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約2~約20
対応可動方式:ガススプリング式、固定方式:クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
軸数5軸
液晶モニター1画面取り付け可能
適合モニターサイズ17インチ~49インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。