パソコン/周辺機器 :「エアダスターガン」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ノズル(135mm) 寸法(mm)径66×218 成分DME、炭酸ガス 仕様逆さ噴射OK! タイププッシュ式 グリーン購入法適合 逆さ噴射
1本(350mL)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■ノンフロンタイプ フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1です。 ■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。 ■グリーン購入法適合商品です。 ■逆さ使用OK! どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。 ■ストローと本体が一体となったタイプで、ストローを立てると狭い範囲に強力噴射、ストローを折りたたむと広域に噴射できる2WAY仕様です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
タイププッシュ式 材質DME、CO2 全長(mm)234 容量(mL)390 質量(g)464(容器含む) 寸法(Φmm)66 グリーン購入法適合
1本
689 税込758
当日出荷

キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様逆さ使用可 付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質本体外殻:ABS樹脂 ブラック 質量(g)420(ノズル除く) タイプ電動式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×210(ノズル除く) 騒音値(dB)【弱】78【中】79【強】80 風速(m/s)【弱】22.5【中】24.5【強】28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。 風量3段階(【弱】・【中】・【強】) 回転数【弱】41000rpm【中】45000rpm【強】49000rpm 使用時間【弱】25分【中】20分【強】15分 充電時間3.5時間 ※2.5時間の充電で14分使用できます。(強モード) 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間
1個
5,398 税込5,938
欠品中

キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様逆さ使用可 付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質本体外殻:ABS樹脂 ブラック 質量(g)420(ノズル除く) タイプ電動式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×210(ノズル除く) 騒音値(dB)【弱】78【中】79【強】80 風速(m/s)【弱】22.5【中】24.5【強】28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。 風量3段階(【弱】・【中】・【強】) 回転数【弱】41000rpm【中】45000rpm【強】49000rpm 使用時間【弱】25分【中】20分【強】15分 充電時間3.5時間 ※2.5時間の充電で14分使用できます。(強モード) 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

■機器にも安全に使用できる不燃性のダストブロワーです。 ■強力噴射でパソコン、デジタルカメラ、PC周辺機器、OA機器などにたまったホコリを噴き飛ばします。 ■新開発のHFO-1234zeと、HFC-134aをブレンドして使用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
タイププッシュ式 付属品ノズル 寸法(Φmm)53(突起部除く) 主成分HFO-1234ze、HFC-134a 逆さ噴射×
1本(200mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

■1.0mmの極細チューブで、今まで出来なかった狭いスキマの清掃が可能になります。 ■チューブはステンレス製で硬く、狭いスキマに差し込むようにして使用できます。 ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1です。 ■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。 ■グリーン購入法適合商品です。※2020年8月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。 ■逆さ使用OK! どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様逆さ使用可 付属品極細チューブ (外径:1mm) 材質DME、炭酸ガス 容量(mL)350 径(Φ)×全長(mm)66×223 アズワン品番64-5408-15 グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
当日出荷

車や工具まわりも、ハイクラスな風圧でまるごとキレイに!洗車後の水滴やDIYで出た切りくずも一気に吹き飛ばせて掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。狭い隙間から庭やガレージの落ち葉まで、幅広く活躍します。
用途ハイクラスな風圧で、洗車後の車全体の水滴やDIY作業で出た切りくずを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。ビニールプールなどの空気入れにも便利です。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。バッテリー残量は、LEDランプでひと目で確認できます。 。持ち運びに便利なストラップホールが付いています。 。※ストラップは付属していません。 。熱がこもりにくいアルミ素材を採用。長時間の使用でも安心です。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ホコリやゴミもハイパワー噴射で一気に吹き飛ばせる!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。コンパクト&軽量設計で、狭い隙間はもちろん、車内やベランダなど幅広い場所で活躍します。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。使用場所に合わせて風力を8段階に調節できます。 。電池残量や風量をひと目で確認できる、デジタル表示付きです。 。持ち運びに便利な収納袋が付属しています。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります