パソコン/周辺機器 :「ネクタイ 白」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ホワイト 規格USB3.1規格準拠 プラグ金メッキ シールド3重シールド 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。 仕様電気用品安全法:PSE特定電気用品 ホワイトフェイス コネクタ形状USBType-C(オス) 定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26(ケーブル部含まず) プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 適合地域日本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リボンでおめかししたアニマルたちと、いつでも一緒。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、リング部分のリボンが蝶ネクタイのようにかわいいフィンガーリング。
セット内容フィンガーリング×1、吸着強化フィルム×1、交換用両面テープ×2 材質ポリカーボネート、亜鉛合金(吸着面:アクリル系粘着)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状1:USB Type-C(TM) オス 、2:USB-A オス 対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大:480 ※理論値 シールド形状2重シールド 適合用途充電
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L字コネクタの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
仕様パワーデリバリー対応 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大:480 ※理論値 シールド形状2重シールド
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやパソコンなどに、USB Type-C(TM)ポート搭載の機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0準拠ケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターと、従来品より約10%スリム化(メーカー比)したケーブルによりスッキリ配線できます。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応ALTモード非対応 機能ツイストペアケーブル(通信線):○、パワーデリバリー対応:○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スリム 適合用途充電/転送 ワット数最大100W対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 また、USB Aポートも搭載しているため、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。顔つきの”しろちゃん”モデルです。 USB Aポートに加え、USB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 出力端子が2つありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、Type-C(USB-C)コネクタ :最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 USB Aポートはスマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約90 ケーブル長(m)1.5 外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1、USB Type-A メス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグとUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 定格入力電流(A)0.35 定格出力電力(W)合計12 定格出力電圧(V)5 コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを紛失する心配のない回転式コネクターカバータイプのUSBメモリ。スライドロック機構によりコネクターへのホコリ混入と持ち運び時の誤回転を防止できます。USB5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応し、読み込み時最大100MB/sの高速データ転送を実現しています。
用途回転式コネクターカバー筐体にスライドロック機構を搭載。使い勝手のよいUSBメモリです。本体一体型の回転式コネクターカバーを採用。キャップの紛失を防止します。スライドロック機構によりコネクターへのホコリ混入とコネクターカバーの誤回転を防止できます。USB5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、読み込み時最大100MB/sの高速データ転送を実現するUSBメモリです。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)×AES」あるいは「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)」を使用可能です。「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 質量(g)約8 電源USBバスパワー キャップタイプスライド式 コネクタ形状USB-A 対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、(セキュリティソフトウェア)Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.6×18×10.4(※突起部含まず) 保証期間1年間 インターフェイスUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 読込速度(最大)100MB/s セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB2.0ハブです。コネクター部分を変えられるため、パソコンとタブレットの両方で使いたい場合にも、これ一つで手軽に兼用できます。便利な4ポートタイプです。
用途USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB2.0ハブです。 。4つのUSB-Aポートを搭載しています。マウスやキーボード、USBメモリ、USBファン、プリンターなどさまざまな機器を同時に接続できます。 。パソコンとタブレットの両方でUSBハブを使用したい場合にも、変換アダプターを使うことで手軽に兼用できます。 。コンパクトで邪魔にならないスティックタイプです。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。USB-Aプラグと同じ幅のスリムなUSB Type-C変換アダプターを採用しています。パソコンの隣り合うポートに複数同時に接続しても干渉しにくい設計です。 。※接続したいポート同士の幅が狭い場合、アダプターを複数同時に接続できない場合があります。事前に機種の仕様をご確認ください。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコンなどとの接続に便利なケーブル長約7cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。通信状態を確認できるLEDランプが付いています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様供給可能電流:4ポート合計最大400mA(各ポート100mA未満) 質量(g)約30 ポート数アップストリーム(パソコン側)ポート数:USB-Aプラグ×1 ※USB Type-C(TM)変換アダプター付、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:USB-Aポート×4 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×約22×約12(ケーブル含まず) 保証期間1年間 動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約7※コネクタ含まず データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB-Aプラグ×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。ポート部分には、ホコリの侵入を防ぐカバーが付き。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。ポート部分には、ホコリの侵入を防ぐカバーが付いています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。3段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。 付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット ホワイト 質量(g)14 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。 外形寸法(mm)全長:155、直径:8.8 対応機種2018年以降のすべてのiPadに対応 ※2024年8月現在 ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。対応確認済み機種の一覧はメーカーサイトをご覧ください 対応【パームリジェクション】○【ワイヤレス充電】×【傾き検知】○【筆圧感知】× 使用時間9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 充電時間20分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 先端径(Φmm)1.6 商品タイプ本体、交換用ペン先 対応タッチパネル方式静電容量方式
1個
2,698 税込2,968
欠品中

iPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】 エレコム 動画あり
Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。
用途Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピン(USB-Aプラグ側)を採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様使用目的・用途:USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。 (環境配慮事項)EU RoHS指令準拠(10物質) ホワイト コネクタ形状Lightningプラグ 、USB‐Aプラグ 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 適合用途充電・データ通信 パワーデリバリー(対応)×
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:袋+シール●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×●導体構成:ヨリ線(30AWG)●爪折れ防止カバー付コネクター:○●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 規格Cat8(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T) 構造撚線 芯数8芯 インターフェースRJ45コネクター コネクタ両端コネクター付き シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度最大40Gbps 伝送帯域(MHz)2000 ケーブル太さ(mm)約5.2 爪折れ防止 ケーブルタイプメッシュタイプ PoE対応×
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクタケーブルを本体に収納できる、スタイリッシュなパスパワー専用4ポートUSBハブです。 スリムなコンパクトデザインですので、収納や持ち運びにも便利です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用モデルです。
ポート数4 ケーブル長(cm)2.9 質量(g)約20.0 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.0×37.3×9.0(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式バスパワー 供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB A×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat7相当LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:袋+シール●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×●導体構成:ヨリ線(30AWG)●爪折れ防止カバー付コネクター:○●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 規格Cat7(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T) 構造撚線 芯数8芯 インターフェースRJ45コネクター コネクタ両端コネクター付き シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度最大10Gbps 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)約5.2 爪折れ防止 ケーブルタイプメッシュタイプ PoE対応×
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-C to Lightningケーブル。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB-Cコネクタ(オス) 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PS/2ポートに接続できる変換コネクタ付き!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB/PS2接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様VCCIclassB対応 付属品USB-PS/2変換コネクター×1、ユーザーズマニュアル×1 ホワイト サイズフル 質量(g)約586(変換コネクター含まず) 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3) 接続方式有線 対応機種USBまたはPS/2ポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) キー配列日本語108キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A)オス、PS/2(付属変換コネクター使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

断線に強い高耐久タイプ。 ナイロンメッシュケーブルと高密度配線構造で断線に強い、LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む) コネクタ形状Lightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-IFの正規認証品のUSB4ケーブルです。 最大40Gbpsの高速転送が可能です。 USBPD(USBPowerDelivery)による最大100W(20V/5A)の充電が可能です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB4ケーブルです。 USB-IF正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(USBPowerDelivery)対応により、最大100W(20V/5A)の大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大40Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
規格USB-IF 正規認証品 構造より線(撚線) 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載の周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.6 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 伝送速度(Gbps)最大40(理論値) USBタイプUSB4 パッケージPET箱、紙台紙 変換タイプオス - オス
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat6A準拠LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※8000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:袋+シール●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×●導体構成:ヨリ線(30AWG)●爪折れ防止カバー付コネクター:○●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 規格Cat6A(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T) 構造撚線 芯数8芯 インターフェースRJ45コネクター コネクタ両端コネクター付き シールド× 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度最大10Gbps 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)約4 爪折れ防止 ケーブルタイプメッシュタイプ PoE対応×
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大100WのUSB Power Deliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターによりパソコン周りをスッキリ配線できます。
規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス 対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器 対応パワーデリバリー/ツイストペアケーブル(通信線) プラグ金メッキ シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) USBタイプUSB2.0 パッケージ袋+ステッカー ワット数最大100W 変換タイプオス - オス
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのやわらかタイプ。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。Φ3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホン、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 。折り癖が付きにくくやわらかいシリコン素材、丈夫なナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ホワイト 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 対応USB Power Delivery対応(W):○(最大27対応) 全長(cm)12 ケーブル長(cm)Φ3.5ステレオミニジャック側:約5.0、USB Type-Cポート側:約5.0 ※コネクター含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSB-C to Lightningケーブル。
用途USB-C端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。 ケーブル種類ストレート 取得規格MFi認証 適合用途充電・データ通信 パッケージ袋+ステッカー 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つTOUGH SLIM LITEキャンディカラーケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 タイプケース型 対応機種AQUOS sense9(SH-53E) 特性衝撃吸収/軽量/薄型/ストラップホール付
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルをストラップのように持ち運べる!ファスナーの引き手などに装着できる、カラビナ式ケーブルホルダーです。かばんやポーチに取り付けられるので、外出先で充電が必要になった際にすぐに使えます。
用途ファスナーの引き手などに装着できる、カラビナ式ケーブルホルダーです。 。ストラップのようにかばんやポーチに取り付けられるので、外出先で充電が必要になった際にすぐに使えます。 。普段使いのかばんに取り付けられ、ケーブルの持ち忘れや紛失の防止にもなります。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルに対応しています。 。※ケーブルは別売です。メーカー製品のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル、MPA-CCECSS015を推奨しています。 。※短いケーブルの持ち運びにご使用ください。長いケーブルでは引っかけてしまう恐れがあり、破損や損傷の原因となります。 。ホルダーにしっかり固定できるから、簡単に外れることはありません。 。※挿抜の際はケーブルのコネクター部分を持つなど、プラグやコードに必要以上の力をかけないでください。 。※ご使用の際にケーブルにものをかけないようにしてください。破損や損傷の原因となります。 。ケーブルのプラグを保護し、水やホコリの付着を防ぐので雨の日も安心です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質ホルダー:TPU、カラビナ:スチール ホワイト 質量(g)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:約15×約25×約58、ホルダー外寸:約15×約11×約25、カラビナ外寸:約4.5×約25×約43、カラビナ径:Φ4.5 入数(個)ホルダー:1、カラビナ:1
1個
679 税込747
翌々日出荷

Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。長い距離でも減衰の少ない単線仕様でコネクターなしのケーブルのみタイプです。 。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 。使用残量がわかるレングスマーク付きです。 ※レングスマークは残量の目安です。 。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。 。必要な長さのLANケーブルの作成に便利な箱入りのリレックスタイプです。ケーブルがもつれにくく、小出しで使用するのに最適です。 。やわらかい素材のツメを採用し、ツメ折れによる着脱不良を防ぎます。 。芯線の色が鮮やかなため、識別が容易にでき、加工がしやすいケーブルです。 。適合コネクターはLD-6RJ45T10(10個入り)、LD-6RJ45T100(100個入り)です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●パッケージ形態:段ボール箱(リレックス巻き)●モールド加工コネクター:×●外部シース(被膜)材質:PVC●導体太さ:約0.58mm●十字介材:○●スリムコネクター:×●レングスマーク付:○●ケーブル巻取り機能:× 規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ケーブル長(m)約100 構造単線 芯数8芯 コネクタなし(ケーブルのみ) ケーブル外径(Φmm)約6.2 シールドなし(UTP仕様) 適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度最大10Gbps 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])23 給電方式PoE対応(PoE/PoE+)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載でデジタル信号・アナログ信号の両方に対応し、断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器を接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 。断線に強い高耐久タイプです。耐久性に優れた高密度配線構造とナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用しています。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンやタブレット、一部のパソコンなど(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 対応USB Power Delivery対応(W):○(最大27対応) 全長(cm)12 ケーブル長(cm)Φ3.5ステレオミニジャック側:約5.0、USB Type-Cポート側:約5.0 ※コネクター含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプ高耐久タイプ
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります