PCアクセサリー (2) PC周辺機器 (9) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: エレコムすべて解除
ビデオバー カメラ・スピーカー・マイク一体型 WEB会議システム スタンド リモコン レンズ保護カバー付属 エレコム 翌々日出荷
ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。
用途 ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。 広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。 スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。 ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。 最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。 ※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。 AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。 エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。 無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。 本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。 付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。 付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。 幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 ※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様 【動作表示ランプ】あり(ミュート時に赤色点灯)、【マイク・収音範囲】正面約6m※メーカー検証環境による、【使用推奨人数】4名~30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による 付属品 専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ 色 【カメラ本体】グレー 質量(g) 【カメラ本体】約483※ケーブル、スタンドを除く 備考 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。 定格電圧(V) AC12 最大出力(W) 5(実用) ケーブル長(m) 【カメラ本体】約2.1 方式 【内蔵マイク】MEMS 対応OS Windows 11/10、macOS Sonoma 14 対応機種 USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【カメラ本体】約340×70×55※スタンドを除く 有効画素数 約410万画素 周波数特性 150Hz~20000Hz マイクロフォン部 MEMS インピーダンス 4Ω インターフェース 【カメラ本体】USB Type-Cポート・AC電源ポート 動作環境 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 5℃~40℃/~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境 保存温度/湿度:-10℃~60℃/~90%RH(ただし結露なきこと) スピーカー ダイナミック密閉型 スピーカーユニット Φ約45mm 撮像素子 1/3型 CMOSセンサー 撮影距離(m) 0.32~無限遠 フォーカス 固定フォーカス F値 【レンズ】F2.2 指向性 【内蔵マイク】無指向性 色数 約1677万色(24bit) 記録画素数 【動画】H.264最大4640×1456/30fps・MJPG最大3520×1104/30fps・YUY2最大640×480/30fps フレームレート 最大30fps 画角 【撮影】水平180度(133度のレンズを2個使用) マイクミュート あり 角度調節 【カメラ】上下15度(カメラレンズ部可動)
USB Type-C オーディオ変換アダプタ 直差し 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 エレコム 翌々日出荷
イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。
用途 ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 コンパクトなコネクター一体型で接続時に場所を取りません。 中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※使用機器のUSBポートの配置によっては、本製品が周囲のポートに干渉する場合があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 色 ブラック コネクタ形状 【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】Φ3.5mmステレオミニジャック×2 周波数(kHz) 【サンプリング】44.1/48/96 入力 【マイク】Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) 適合機器 USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など 幅W×厚さ×高さH(mm) 約26.7×10×40※コネクター含まず 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 音声出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) パッケージ 紙箱
USB Type-C オーディオ変換アダプタ 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 エレコム 当日出荷
イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。
用途 ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。 中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※本製品をぶら下げた状態での使用は避けてください。ケーブルが断線する恐れがあります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 色 ブラック コネクタ形状 【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】Φ3.5mmステレオミニジャック×2 周波数(kHz) 【サンプリング】44.1/48/96 入力 【マイク】Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) 適合機器 USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など 幅W×厚さ×高さH(mm) 約27×10×40 再生周波数帯域(Hz) 20~20k ケーブル長(cm) 約15※コネクター含まず ケーブル径(Φmm) 約4.5 音声出力 Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応) パッケージ 紙箱
ピンマイク クリップマイク 4極ミニプラグ 無指向性 PC 変換ケーブル付 収納ポーチ ケーブル長:1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。
イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品 収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー 色 ブラック 質量(g) 約16 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約21×24(ケーブル、クリップ含まず) ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。 マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42±2dB インターフェース Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 保証期間 6カ月間(保証規定はWEB保証規定確認) 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 20~20,000 マイクミュート 無
ピンマイク クリップマイク USBマイク 無指向性 収納ポーチ ケーブル長:1.8m 音声チャット 動画撮影 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きUSB-Aピンマイク。 風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付きで、クリアに音声を相手に伝えることができる!
付属品 収納ポーチ、ウインドジャマー 色 ブラック 質量(g) 約20 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約21×24(ケーブル、クリップ含まず) ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5※すべての機器での動作を保証するものではありません。 マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42±2dB インターフェース USB-A 保証期間 6カ月間(保証規定はWEB保証規定確認) 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 20~20,000 マイクミュート 無
WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 Windows Hello 顔認証 対応 ブラック エレコム 当日出荷
パスワード不要で瞬時にログイン!テレワークのセキュリティ強化にも最適なWindows Hello顔認証対応200万画素Webカメラ。
Windows Hello顔認証に対応した200万画素ウェブカメラです。
Windows10標準搭載の認証機能”Windows Hello 顔認証”に対応し、かんたん設定で高速・快適なログインを実現できます。
生体認証を活用することでパスワード漏洩リスクを軽減し、テレワークのセキュリティ強化にも最適です。
ビデオ通話用のWebカメラとしては、Full HD 1080pに対応した200万画素センサーを搭載し、すみずみまで美しく、きれいな映像をお届けします。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
動画は記録画素数 最大1980×1080ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応
低ノイズ・高音質のデジタルマイクを内蔵し、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。
仕様 【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) その他 ※Windows 10 Enterprise 2016 LTSB、Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB、Windows 10 Enterprise 2015 LTSB、Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSBで顔認証を使用するには、メーカーWebサイトからダウンロードできるドライバのインストールが必要です。 色 【カメラ本体】ブラック 質量(g) 【カメラ本体】約85※ケーブルを含む 備考 ※顔認証を使用するには、Windows UpdateでWindows10の最新バージョンに更新する必要があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 ケーブル長(m) 【カメラ本体】約1.5 方式 【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) 対応OS Windows 11、Windows 10 対応機種 USB2.0インターフェイスを搭載したWindows 10パソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【カメラ本体】約100.0×64.0×26.5※ケーブルを含まず 有効画素数 約200万画素 インターフェース 【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス) 動作環境 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間 6カ月間 動作温湿度範囲 5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境 温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子 1/6型 CMOSセンサー フォーカス 固定フォーカス 撮影距離(cm) 30~無限遠(レンズ先端より) F値 【レンズ】F2.0 指向性 【内蔵マイク】無指向性 色数 約1677万色(24bit) 記録画素数 【静止画】最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1920×1080ピクセル フレームレート 最大30FPS 画角 【撮影】対角80度 角度調節 【スタンド】上下方向
WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル エレコム (1件のレビュー) 予約販売
ビデオ通話で手をふる相手が無機質なカメラではなく、もっとココロが通う「何か」だったら・・・ テレワーク・遠隔授業をかわいくおてつだいするWebカメラ ”wanco”
犬をモチーフにした愛らしいデザインの高画質200万画素ウェブカメラです。
動画配信やビデオ会議に最適なワイドスクリーン HD720pにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
動画は記録画素数 最大1600×1200ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。
ノートパソコン(ノートPC)のディスプレイに取り付けたり、平面にお座りして設置できる、うしろ足クリップを採用しています。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。
有効画素数 約200万画素 色数 約1677万色(24bit) フォーカス 固定フォーカス 撮影距離(cm) 30~無限遠(レンズ先端より) 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
スタンドマイク フレキシブルアーム ミュートスイッチ付き 無指向性 LED表示 通話 ブラック PS4/5 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる。
仕様 【マイクON/OFF機能】有 色 ブラック 質量(g) 約90(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.5 対応機種 USB-A端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×120×310(ケーブル含まず) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42db±2db インターフェース USB-A 保証期間 6カ月間 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 100~10000
スタンドマイク 小型 フレキシブルアーム 単一指向性 3.5Φ 通話 ブラック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。
仕様 【マイクON/OFF機能】有 色 ブラック 質量(g) 約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.5 対応機種 Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×160(ケーブル含まず) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42db±2db インターフェース Φ3.5mm3極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間 6カ月間 指向性 【マイク】単一指向性 周波数帯域(Hz) 100~10000
マイクロフォン/クリップ付きマイク 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム (2件のレビュー) 当日出荷
マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。
対応機種 Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。 色 ブラック 質量(g) 約20(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64.7×23.5×13.4(ケーブル含まず) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサー方式 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42db±2db インターフェース Φ3.5mmステレオミニプラグ 保証期間 6カ月間 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 【マイク】100~10000 マイクミュート 無
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3