3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物を分けて収納できる充実のポケット数。モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどをまとめて収納できるコンパクトタイプのマルチ収納ポーチ”BORSA”。 モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどをまとめて収納できるマルチ収納ポーチ”BORSA”です。 普段持ち歩くガジェットをまとめて収納できるコンパクトタイプです。 ポーチ内側に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に便利なマチなしポケットが付いています。 面ファスナーで留められるフラップ付きで、素早い開閉が可能です。 フラップを開けたポーチ前面にフロントポケットが付いています。フロントポケットには厚みにあるガジェットにも対応できる、伸縮性に優れたストレッチ生地を使用しています。
用途小物をまとめて持ち運びたいときにご使用いただけます。 材質ポリエステル 質量(g)約100 外形寸法幅165mm×奥行30mm×高さ115mm ポケット数(前面)伸縮ポケット×2、(気室内)デバイスポケット×2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×100 気室数1気室
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACアダプタの収納に最適!モバイルバッテリーやケーブルなどのガジェットもまとめて収納できるマルチ収納ポーチ。 ACアダプタや普段持ち歩くガジェットをまとめて収納できるマルチ収納ポーチです。 ACアダプタと他のガジェットを分けて収納できる二気室タイプです。 前面には収納物を確認しやすいメッシュ素材を使ったデバイスポケットが付いています。 背面にはACアダプタなど大型のガジェットも収納できる背面ポケットが付いています。 ポーチ前面に、マウスなどの小物の収納に便利な伸縮ポケットを装備しています。 かさばらない軽量素材を使用していますので、バッグやリュックなどに収納して持ち運ぶのに最適です。
用途小物をまとめて持ち運びたいときにご使用いただけます。 材質ポリエステル 質量(g)約60 ポケット数(前面)伸縮ポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×55×110 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×28×90
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 。卓上に置けるスタンド付きで、長時間の動画撮影や視聴にもおすすめです。 。スタンドや土台部分は約90度まで角度を変えられ、高さも約228mmから340mmまで伸縮可能。視線や姿勢に合わせて快適に使用できます。 。スマホクーラーとスタンドは、取り外し可能。用途に応じて、自由に使い分けられます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。) ブラック 直径(Φmm)スタンド土台:約155 高さ(mm)スタンド土台からボールジョイント最上部まで:約228~340 質量(g)約450(ケーブル、スタンド含む) 消費電力(W)約10 電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。 定格電圧(V)5 対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホクーラー:約67×67×23(突起部含まず) 騒音値(dB)約22.6 冷却方式ペルチェ式 回転数約6000rpm ファン外径(Φmm)約35 安全性異常温度感知センサー(本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。) 冷却能力(℃)最高約-20 最大風量(CFM)約4.8
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります