1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントから充電ができるAC充電器。未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
その他未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能 ホワイト ポート数1 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB-A メス 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1 対応機種micro-Bコネクタ搭載スマートフォン、扇風機や加湿器、およびiPhoneなどのiOS端末機器 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年 定格出力電力(W)5 使用地区日本 定格出力電圧(V)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります